パンロックのおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
86件の「パンロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンチカッター」、「プッシュリベット」、「ダンボール穴あけ」などの商品も取り扱っております。
パンロック KUNIMORIランキング1位
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

パンロック KUNIMORIランキング2位
プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

パンロック プラダンのヤマコーランキング3位
プラダンのヤマコーパンロック
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
1セット(25個)
1,698税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

プラスチック留め具 TRUSCOランキング4位
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリアセタール仕様2018年トラスコ掲載ページ2 0630
1セット(20個)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パンロック LILIEL(リリエル)ランキング5位
プラスチック・木材・金属・ダンボール板など材質を選ばず、一方向からのワンプッシュで簡単に締結できます。
材質PP
1袋(10個)
549税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質炭素鋼(S55C)シャンク径(mm)6.35適合機種電気ドリル、ボール盤
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に。密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに。プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。質量(g)20穴径(Φmm)6下穴径(Φmm)6フランジ外径(Φmm)10引抜強度(N[kgf])6
1袋(100個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

環境に優しい樹脂製ワッシャーです。 (株)国盛化学社の樹脂製締結部材『パンロック』の厚み調整の他、樹脂ワッシャーとして様々な用途にお使い頂けます。
用途厚み調整に質量(g)20
1セット(10袋)
17,980税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリエチレン(PE)ナチュラル穴径(Φmm)7フランジ外径(Φmm)15
1セット(20組)
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等形状その他寸法(mm)75×75×67質量(g)54
1個ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PEナチュラル頭径(Φmm)9.5適合穴径(Φmm)5
1パック(50個)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラダンのヤマコープラダンケース用コーナー
プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。 SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合 WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
1セット(4個)
1,998税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE頭径(Φmm)15適合穴径(Φmm)7
1パック(50個)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
材質PE頭径(Φmm)14適合穴径(Φmm)7
1パック(50個)
469税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

プラダンのヤマコープラダンケース用フレーム
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
1セット(4本)
2,998税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用。板厚6mm程度まで差し込んで回すだけで穴あけ加工ができます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。力を入れやすいグリップ形状。段ボールからプラダン高目付品PP発泡シートまで幅広く使用できます。
用途段ボール、プラダン、PP発泡シート。全長(mm)74.5刃径(Φmm)10
1個
2,090税込2,299
当日出荷

4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等厚さ(mm)4材質ポリプロピレン
1セット(5枚)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。 ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。 設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に全長(mm)60高さ(mm)26質量(g)185下穴径(Φmm)10±0.5全高(mm)26適合板厚(mm)3~4
1セット(50個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)