- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- パーシングバルブのおすすめ人気ランキング
パーシングバルブのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新106件の「パーシングバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁オープナー」、「ピアシングバルブ」、「冷媒ホース」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
全長(mm)
250
接続ポート径
ボールバルブ付1/4フレアオス
適合銅管径
1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
ハンドクランプ式。冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へワンタッチでサービスポートがつくれます。
接続ポート径
1/4フレアオス
適合銅管径
1/4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
新冷媒R410A/R32用のピアシンングバルブです。
サービスポートのついていない機器に使用します。
耐圧側用、HFC耐用素材使用。
適合
(銅管)1/4"、5/16"、3/8"
仕様
5/16フレア(1/2-20UNF)オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥45,700
税込¥50,270
翌日出荷
チューブのサイズによる調整は必要ありません。
用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。
質量(g)
255
適合チューブ外径
1/4~1/2
適合配管
1/2 0.D.迄
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
針の内径が大きく、さらに針裏面に穴があいて流通量を大きくしているので、回収時間を短縮できます。
用途TA173C用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
用途TA173C用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
適合
ピアシングバルブ(TF014)
トラスコ品番
376-0600
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
長さ(mm)
47
接続口径
1/4オスフレア
用途R22、R12、R502用
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
11
接続口径
1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
常用圧力(MPa)
5.5
仕様
ムシ押し付
対応冷媒種別
R22、R12、R502用
純窒素。
使い切りタイプ。
タイプ
使い切り
内容量(mL)
98
空気圧力(MPa)
18.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
接続口径
5/16フレア
使用冷媒
R410A/R32
付属品
ナットセット
全長(mm)
60.5
材質(パッキン)
HNBR
色(本体)
金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷