パーマ給油器のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
78件の「パーマ給油器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動給油機」、「自動 グリスアップ」、「作業g費」などの商品も取り扱っております。
パーマクラシック(標準グリース) シマテックランキング1位
毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)滴点(℃)185グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パーマフレックス(自動連続給油器) FYH(日本ピローブロック)ランキング2位
高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
1個
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パーマNOVA 温度センサー付自動給油器 PERMAランキング3位
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA幅(mm)54高さ(mm)132ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.5グリス容量125g危険物の類別非危険物
1セット
20,980税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMAランキング4位
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
1個(120g)
4,998税込5,498
当日出荷


毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-10~200引火点(℃)210粘度(at40℃mm2/s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数90凝固点(℃)-18オイル記号SO32比重(at15℃)0.888危険物の性状非水溶性
1個(120mL)
5,598税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間1~12カ月 12段階
1セット
29,980税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
1個(15mL)ほか
5,798税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-25~130℃(連続)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
1個(120mL)
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
トラスコ品番161-0887適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75質量(kg)1.28高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間タイムモード
1セット
52,980税込58,278
翌々日出荷

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
1個(120mL)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。危険物の類別非危険物ねじ部R1/8
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。
質量(g)250幅(mm)70最大吐出圧力(MPa)0.4使用温度(℃)0~40材質スチール危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,398税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

正確・確実な給油でメンテネンスフリー。パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます。動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
タイプカートリッジ取付穴PT1/4ガスネジ分類パーマスターバリオRoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。
用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。付属品ピストンクランプ質量(g)200グリス容量90g防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W)(mm)129×67(突起部含まず)危険物の類別非危険物ねじサイズ1/4PT
1個
3,998税込4,398
当日出荷

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)滴点(℃)160グリース記号SF02石鹸基LiNLGIグレード2稠度265~295危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,998税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パルサールブE型汎用グリス
1.3.6.9.12ヶ月の5種類の給油期間を自由に設定することができます。 360°取り付け方向に制限はありません。 正確な潤滑ができます。
用途軸受部(ベアリング)などのメンテナンスに。幅(mm)Φ77ちょう度2給油設定可能期間:1、3、6、9、12ヶ月危険物の類別非危険物給油箇所軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370危険物の類別非危険物
1個(120mL)
6,998税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
1台
39,980税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)