- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 服飾小物
- ヒートネックウォーマーのおすすめ人気ランキング
ヒートネックウォーマーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新75件の「ヒートネックウォーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おたふく手袋 ネックウォーマー」、「アイロン コンパクト」、「コミネ 電熱」などの商品も取り扱っております。
材質
表:綿70%・ポリエステル30% 裏:ポリエステル100% フィルム:ポリ塩化ビニル
タイプ
防風・裏ボア
肌触りの良いフリース製の電熱ネックウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。パワースイッチの操作により3段階の温度調節が可能。
・Fleece neck warmer with electric heater(USB)
・USB mobile batteries available on the market can be used
・Three-stage temperature settings are available
色
BK
サイズ
FREE
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
保温だけでなく、発熱効果のある最新テクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、また持続します。
首もとまでしっかりガード!
材質
ポリエステル、アクリル、その他
直径×高さ(cm)
(平置き)約26×26
サイズ
フリー
仕様
発熱サーモ、保温
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを使用したヒートネックウォーマーです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため使用感を損ないません。首元全体を覆える大判サイズです。折りたたんでコンパクトに収納できるポケッタブルタイプです。持ち運びもらくらく行えます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して洗濯可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。
定格消費電力(W)
10
入力電圧(V)
5
入力電流(A)
2
ポート
ケーブル入力:USB Type-A
グリーン購入法
適合
待機電力(W)
0.7
コントローラ
温度調節 4段階
色
ブラック
取扱説明書
取扱説明書(6.84MB)
1着
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ネックウォーマーとしてだけでなく、イヤーウォーマーとしても使用可能な2WAYタイプです。寒い季節の冷たい風、雪から首や耳をガードします。
用途寒冷地での作業。防寒対策。
トラスコ品番
489-4189
質量(kg)
70
色
ブラック/グレー
サイズ
フリー
特性
防寒
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
『防風と発熱のダブル保温』優れた発熱性を誇る「テックサーモ」素材と、三層構造の中央部分に防風ラミネートを挟み冷気ををカットする「ウインドスマッシュ」。これまでのフリース素材では防げなかった風をシャットアウトします。
サイズ
フリーサイズ
材質
ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン
機能
発熱、防風
特性
発熱、防風
ヘルメット内を清潔に保ちます。
材質
クールマックス
色
BLACK
サイズ
F
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ネックとキャップの2通りの使用出来ます。表フリースと裏ボアのリバーシブルの素材で使用出来ます。
用途冬の屋外作業、スポーツ、レジャーに最適!
特性
防寒
材質
ポリエステル100%
サイズ(cm)
フリー
ネオプレーン製のマスクに耳から首周りまでをカバーするフリースウォーマーをプラスしたアイテム。
ネオプレーンの裏地にもフリースを使用。
肌触りが良くて温かい、厳しい冬のライディングにも心強いフェイスウォーマーです。
イヤーウォーマー部を折り込んで使うこともできます。
材質
ネオプレーン、フリース
色
ブラック
サイズ
フリー
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フリース独特の風合いと暖かさで、寒風から首を守ります。首も顔も格好良くスッポリフリース独特の風合いと暖かさがあります。
用途寒さ対策に最適です。
色
黒
サイズ
フリー
トラスコ品番
747-9824
材質
ポリエステル
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
快適な温かさを自在に調整。寒い季節に、電熱マフラーが提供する快適な温かさを手軽にコントロールできます。3つの異なる温度設定(35℃、45℃、55℃)から選び、外気温に合わせて理想的な温度を調節しましょう。寒冷地でのアウトドア活動からオフィスでの仕事まで、あらゆる場面で頼りになる相棒です。リラックスと癒しを提供。日常の疲れやストレスから解放されるための秘密兵器、それが電熱マフラーです。マッサージ機能が内蔵されており、3つの異なる振動パターンで全身を癒します。あたなのリラックスタイムを贅沢な癒しのひとときに変えましょう。自分らしいスタイルで。電熱マフラーは、4つの魅力的なカラーオプション(ホワイト、ピンク、ベージュ、ネイビー)で提供されています。あなたの個性とスタイルに合わせて、お好みの色を選んで、ファッションの一部として楽しんでください。USB電源。電熱マフラーはUSB電源対応です。パソコン、充電器、カーチャージャーなど、USBポートがあればどこでも使用可能。持ち運びも便利で、いつでもどこでも暖かさとリラックスを手に入れることができます。日常の贅沢を実現。高品質な素材の電熱マフラーは温かさと癒しで、あなたの生活を快適にします。自分へのご褒美や大切な人への贈り物として最適です。
用途アウトドアや出勤、通学の防寒などに。
モード
マッサージモード:3種、電熱モード:弱・中・強
電源容量(W)
6
幅×長さ(mm)
110×850
入力電源(V)
5
材質
ポリエステル
寸法(mm)
270×240
質量(g)
50
アズワン品番
64-7946-14
1枚
¥735
税込¥809
当日出荷
USB Type-Cで充電できる手のひらサイズのミニアイロンです。本体はボディとアイロン面が分割でき収納はよりコンパクトに。手軽に持ち運べるから、ご家庭はもちろん、出張や旅行といった出先でも活躍します。
立ち上がり時間わずか2分、3段階温度調節が出来るから、気になった時さっと使えて便利です。高温で約35分、低温なら最大70分の連続使用が可能。
付け替え可能な毛玉取りヘッドが付属。
USBタイプ
USB2.0 Type-C
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)
2500
バッテリー電圧(V)
7.4(3.7V×2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アイロン:90×159×62、毛玉取器:83×145×88
質量(g)
アイロン:約310、毛玉取器:約300
充電時間(分)
約210(5V2A時)
温度(℃)
(かけ面)低100、中130、高165
使用時間(分)
アイロン:低70、中40、高35、毛玉取器:約20時間
回転数(min-1[r.p.m])
毛玉取器:L/5400、M/6000、H/6800
付属品
USBケーブル、アイロンかけ面カバー、霧吹き、掃除用ブラシ、収納袋
コード
なし
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
裏ボアであったかいDickiesネックウォーマー。
鼻まで隠せるフェイスマスクサイズです。
用途作業 ワーク 軽作業 スポーツ ランニング タウンユース
サイズ
F
質量(g)
48
首廻り(cm)
上部:56
後ろ丈(cm)
13.5
前丈(cm)
23.5
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質
PP
バイクやが外出時に顔や首元が寒くて耐えられないという方に最適!。首元が温まれば全身ぽかぽか。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…バイクやが外出時に顔や首元が寒くて耐えられないという方に最適!。首元が温まれば全身ぽかぽか。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…。首元ぽかぽか!キャンプにスポーツ観戦に大活躍!
付属品
本体のみ
色
ブラック
サイズ
FREE
備考
製品タグに記載されている洗濯マークに従い、洗濯を行ってください。 ※本商品にバッテリーは付属しておりません。お持ちのモバイルバッテリーを使用してください。
タイプ
電熱ネックウォーマー
型番
NM06
1個
¥7,998
税込¥8,798
82日以内出荷
洗えて清潔に使える電熱ヒートマフラーです。設定温度が約30~50度に調節が可能なので、お好みの暖かさをお選びいただけます。長時間の連続使用を防止する自動電源OFF機能を搭載しているので、切り忘れ防止になり安心してお使いいただけます。USBプラグ付きなので、持ち運んでも使用ができます。巻いたり、垂らしたりと気分やスタイリングに合わせてお使いいただけます。
用途・外出時はもちろん、室内のリラックスタイムに。
質量(g)
240
消費電力(W)
4.75
入力電圧(V)
DC:5
連続使用時間(時間)
3(自動OFF)
温度調節
3段階
寸法(幅W×奥行D)(cm)
110×15
息がしやすいベンチレーションホール付きネックウォーマー。
ライズインターナショナルのオリジナルブランド「PIPES」から新たなラインアップが加わります。
このネックウォーマーはパイプスの特徴である伸縮性に富んだ素材を使用しております。
後ろの部分には横にストレッチ素材に切り替えフィット性が上がります。
裏起毛で肌触りが良く、防寒性に優れます。
防寒素材ではありますが、薄手なので肌寒くなる朝晩、山間もツーリングで気温が下がる場合などにはピッタリです。
バイクを降りてもフェイスカバーマスクとしてもご利用頂けます。
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
お腹の冷えに効果大な電熱ウエストウォーマー。2種類のバッテリー接続用ケーブルを備え、コミネ製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209)と市販のUSBモバイルバッテリーどちらも使用可能なハイブリッド仕様。
3段階の温度設定が可能。
防風構造。
裏起毛素材でより暖かく。
色
BK
サイズ
FREE
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷