- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- ビシャンハンマーのおすすめ人気ランキング
ビシャンハンマーのおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新98件の「ビシャンハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角ビシャン」、「ビシャン 目荒らし」、「ハンマー 石材」などの商品も取り扱っております。
三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。
用途石材の面荒らし
種類
トンカチ
全長(mm)
390
主な用途
石工作業
穴径(Φmm)
18
幅(mm)
38角
敷石用ハンマーです。スクエア型なので、敷石・舗装作業に適した打撃が出来ます。
全長(mm)
360
材質
頭部(打撃部):加硫ゴム、柄:アッシュ
頭部長(mm)
169
トラスコ品番
855-6569
質量(kg)
2.53
2018年トラスコ掲載ページ
4 1848
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
用途石材の目粗し用に
無負荷打撃数(min-1)
2500
トラスコ品番
753-3845
セット内容
コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2
材質
クロムモリブデン鋼、炭素鋼
全高(mm)
210
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.35
ホース取付口
Rc3/8
給気圧力(MPa)
0.6
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
主な用途は石材の角付け、模様入れになります。刃先全体を平均に当て、前方に削るように使用して下さい。
種類
ハンマー替ヘッド
仕様
柄なし
構造用合金鋼を熱処理後にショットピーニングをしてありますので耐久性があります。
シャンク形状
SDS-max
適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)
Φ18×280
全長(mm)
280
シャンク径(Φmm)
18
先端寸法(mm)
13×13×Φ70
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
石工作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工
寸法(mm)
約40角
寸法L(mm)
約135
主な用途
石材加工
関連資料
(0.5MB)
種類
トンカチ
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
口径(Φmm)
20×22
頭の全長(mm)
117
寸法(mm)
21
トラスコ品番
818-4255
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
280
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
石工作業
材質(グリップ)
軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
トンカチ
全長(mm)
325
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
口径(mm)
24×24
頭の全長(mm)
155
頭質量(g)
460
刃幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工
寸法(mm)
約32角
質量(kg)
約1.1
寸法L(mm)
約115
主な用途
石材加工
関連資料
(0.5MB)
経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途土砂・敷石などの突き固め用として
寸法(mm)
65×65
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷