- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- ビスカバーキャップのおすすめ人気ランキング
ビスカバーキャップのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新104件の「ビスカバーキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビスキャップ」、「釘カバー」、「ビスカバー」などの商品も取り扱っております。
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
材質ポリエチレン
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
寸法C(mm)2.5長さL(mm)7適合M3.5用材質樹脂色ブラック
1パック(34個)
¥409税込¥450
当日出荷
ビスデコシリーズ共通の専用キャップです。
ビスデコドリルビス、ビスデコ木工用ビス、ビスデコ座金の各種に使用可能です。
材質ポリエチレン製(シルバー、ブロンズはアルミ粉を含む)
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
寸法C(mm)3.5長さL(mm)8適合M4用材質樹脂色ホワイト
1パック(25個)
¥409税込¥450
当日出荷
1パック(20個)
¥539税込¥593
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)コネクターシステム座金用キャップ CS-492
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
仕様M4材質ポリエチレン質量(g)0.23
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
プラス穴に、キャップが出来ます。(No.2十字穴)
用途ビスをネジ込んだ後のビスの頭が気になるとき十字穴番号No.2用材質ポリエチレン
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PEセット内容キャップ、ワッシャー適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
1パック(20個)
¥539税込¥593
当日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
¥539税込¥593
当日出荷