- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ビッグガンのおすすめ人気ランキング
ビッグガンのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新26件の「ビッグガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋根 散水」、「ボンドガン」、「簡易スプリンクラー」などの商品も取り扱っております。
小さいけれどパワフル散水。水道圧を利用した本格的なスプリンクラーです。
材質土台 : メタル製・スプリンクラー : ザマック製質量(kg)2直径×高さ(cm)39×37奥行き(cm)51
1台
¥32,980税込¥36,278
翌々日出荷
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)取付ねじR1/2材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25ノズル口径(Φmm)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用材質黄銅
DANNO(ダンノ)大型サークルスプリンクラー 40
散水範囲360°調整可能(散水栓)。水圧:1.5~4.0kg/cm3、水量:37~60L/分、散水半径:12~19m、ホース口径:40mm用、
材質真鍮、スチール、樹脂質量(kg)5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×46×47
1台
¥86,980税込¥95,678
7日以内出荷
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約20質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
イーエス・ウォーターネットレインガンコメットSP-163N(175)
双口ノズルで広い範囲を均等に散水します。ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
用途双口ノズルで広い範囲を均等に散水し、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。材質アルミ合金取付方式メスネジ適合圧力(MPa)0.35口径取付:1・1/2”関連資料(0.16MB)仰角(°)23散水方式全円・扇型兼用
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
1個
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
DANNO(ダンノ)大型サークルスプリンクラー 25
散水範囲360°調整可能(散水栓)。水圧:1.5~4.0kg/cm3、水量:37~60L/分、散水半径:12~19m、ホース口径:25mm用、
材質真鍮、スチール、樹脂質量(kg)5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×46×47
1台
¥86,980税込¥95,678
7日以内出荷
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-36全長(mm)875~1130接続ねじ3/4”NHメス散水範囲(m2)(最大)約790
1個
¥20,300税込¥22,330
翌日出荷
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
グローベン自動散水スプリンクラーセット
自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。仕様組立式、スプリンクラー2本セット。曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション)トラスコ品番457-4150セット内容プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット接続口径20A質量(kg)12電源9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売)適合面積(m2)(最大)100使用圧力範囲(kPa)300~400
1セット
¥159,800税込¥175,780
10日以内出荷
散水用回転式スプリンクラーです。3本のアームが回転することで、円形状に広範囲に水を撒くことができます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)です。
水量(L/min)15.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×248×100
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷