- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- ビットスタンドのおすすめ人気ランキング
ビットスタンドのおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新136件の「ビットスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビットケース」、「ドリルビット ケース」、「ビット収納ケース」などの商品も取り扱っております。
プラスチック製の工具スタンドです。
仕様
Φ6穴4、Φ3穴120個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×80×29
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
材質
ABS樹脂
幅(mm)
200
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
83
奥行(mm)
207
収納サイズ
6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
様々な先端工具をまとめて収納できる、とても便利な工具スタンドです。さらにマグネット板付なので、軸部分をかけたり、ヤスリやピンセット等を立てかけることもできます。黒塗り木製で、平置きタイプと大容量6角形回転台タイプがあります。回転台タイプは、中が収納になっています。
透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。
仕様
本体・フタ一体型ケース
材質
ポリプロピレン(PP)
1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。
材質
プラスチック製
エスコ品番
EA661CH-4
寸法(mm)
50×93×70
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
C6・E6ビットを10本収納可能
仕様
ホルダーのみ
質量(g)
5
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
電動用ビットを収納でき、ビットの紛失を防ぎます。
ベルトに簡単に取り付けが可能です。
用途ビットの保管と紛失防止に
仕様
六角対辺6.35mm用
材質
PP
高さ(mm)
17
奥行(mm)
20
スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
トラスコ品番
415-8938
全長(mm)
165
質量(g)
357
刃形
ボールポイント
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
滑り防止クッションが付属しています。
外形寸法(mm)
110×74×17.5
穴数
40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PP(ポリプロピレン)
ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。
材質(本体)
ABS樹脂
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
トラスコ品番
415-8920
質量(g)
987
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット(8本組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りをなくしたボックスです。フタが垂直に立つことで倒れず安定します。側面が2重構造で丈夫です。
用途ロングドリルのセット収納用ケースに。
仕様
本体・フタ一体型ケース
材質
ポリプロピレン(PP)
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質
PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能
立て数(本)
50
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番
392-4234
幅(mm)
94
高さ(mm)
25
奥行(mm)
142
深さ(mm)
12.5
穴数
160個
ねじ寸法(mm)
3.0~4.0
穴ピッチ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)
12×12
適合チューブ(mL)
1.2~2.0