ビニールクロスシートのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
119件の「ビニールクロスシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールクロス」、「ビニールクロステーブル」、「ビニールクロス 床」などの商品も取り扱っております。
ビニールシート Luminous(ルミナス)ランキング1位
スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC厚さ(mm)2
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ホワイトシート ロールタイプ 薄手 #1000 モノタロウランキング2位
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。 1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。厚さ#1000相当ホワイト形状ロールタイプ種別ハトメなし長さ(m)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

間仕切り用シート タフニール透明 イノベックス(旧日本ウェーブロック)ランキング3位
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン透明(青味)
1本
6,898税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

アルトロン 透明タイプ 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ランキング4位
広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)アルトロン 透明タイプ
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用仕様粉ふり
1巻
21,980税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ターピー PE 防炎シート 萩原工業ランキング5位
ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。 【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】 軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。 高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3ホワイト材質(シート)ポリエチレン質量(g/m2)188引裂強度(N)縦230×横205材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦645×横639特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
1枚
3,798税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用材質厚物軟質塩化ビニール形状ビニールカーテン幅(mm)915透明長さ(m)10表面可塑剤(PHR)DOP
1巻
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。幅(mm)915長さ(m)1材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

グリーンクロスカラー塩ビシート白
つや消し白色、強粘着のシールです。
用途黒板用シートの切文字取付け方法シールタイプ仕様白艶消し塩ビシート、裏面:糊付き、強粘着タイプ幅(mm)500長さ(m)30アズワン品番64-6569-14
1本
14,980税込16,478
5日以内出荷

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカシート
さまざまな厚さの製品をラインナップしています。 幅広い柔軟性の製品設計です。 防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。 各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど形状ビニールカーテン
1巻ほか
20,980税込23,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

傷や汚れから机を守る、デスクマット。OA デスクマット(塩ビ)シート1.8mm厚(厚手タイプ)、シングルタイプ。(下敷なし)。マウスが使えて、文字も見やすい特殊粒子配合マット。マット表面は光沢があるタイプ。マウスが使えるタイプで、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式・ボール式マウス対応)。片面無移行(非転写)タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
透明タイプシングル(下敷きなし)材質40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC))1.8mm厚、特殊ラミネート(無移行処理)角寸法角10Rグリーン購入法適合マット厚(mm)1.8繰り返し・詰め替え対応
1枚
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状ロールタイプシート厚さ(mm)約0.25種別ハトメなし材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(50m)ほか
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに使用目的促成、保温、防病、防雨、防霜
1巻
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。耐熱温度(℃)約60℃まで材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テーブルの傷保護に最適。 透明なのでお部屋の雰囲気を損ねない。
用途テーブルクロス材質塩化ビニル樹脂透明
1本
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。厚さ(mm)1.5長さ(mm)400幅(mm)300寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,798税込3,078
当日出荷

ハイロジックビニールカーテン
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン透明機能糸なし質量(g/m2)390設置場所屋内向け
1枚
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などにシート長さ(m)50透明材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。厚さ(mm)上敷き:1.7材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)上敷き:透明グリーン・つやありタイプ下敷きなし繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


モダンな市松柄で、和風洋風どちらにもご使用頂けます。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。
用途和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。ページ数ビニール付4ページ
1冊
2,598税込2,858
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)