- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋用シーラー
- ビニール圧着機のおすすめ人気ランキング
ビニール圧着機のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新102件の「ビニール圧着機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニール 熱溶着」、「ヒートシーラー」、「熱 圧着 機」などの商品も取り扱っております。
ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に
材質
ABS
寸法(mm)
95×44×44
質量(g)
56
電源
単三アルカリ乾電池×2
シール能力(mm)
0.3~0.5(2層)
切断厚(mm)
0.5~1.0(2層)
取扱説明書
(0.6MB)
こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番
805-2465
全長(mm)
250
質量(g)
180
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
50
温度(℃)
(接着部)約210
シール能力(mm)
2枚合わせて0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品
セロファン(70×300mm)1枚
電圧(V)
100
電源コード(m)
1.5
ヒーター
ニクロムヒーター
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)
42×225×71
質量(g)
200
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
ヒーター
5000~10000回
シール時間(sec)
約0.5
電源(AC)
最大4
電源コード(cm)
60
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品
ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚
電圧(V)
100
電源
100V AC 50/60Hz
電源コード(m)
1.4
ヒーター
ニクロムヒーター
シール幅(mm)
1.6
適合厚さ(mm)
ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに
仕様
ローラー型こて先
TGK品番
948-54-52-06
エスコ品番
EA305XK-2
トラスコ品番
849-7118
質量(kg)
0.22
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
50
シール能力(mm)
0.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
熱で袋をピタッと! 閉じるヒートシーラー。
食べかけのスナック菓子や野菜などの保存に大活躍!加熱部分の安全カバーを外し、袋をはさんでスーッとスライドさせるだけでOK!
湿気を防いで保存できる 。
用途材料の保管
材質
本体=ABS樹脂、板バネ・電極版=ステンレス鋼板、発熱部=PTFE布・鋼線(ニッケルメッキ)
色
白
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別
USBタイプ
アズワン品番
3-5439-01
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品
ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)
AC100
シール幅(mm)
2
機能
溶着、溶断
適合厚さ(mm)
(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.1。2枚以上合わせての合計
商品タイプ
本体
片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
仕様
熱板加熱式、滅菌バッグ対応
トラスコ品番
778-2659
種別
本体
材質
本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木
質量(g)
700
消費電力(W)
60
電源
AC100V
温度(℃)
約240(溶着部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×36×225
アズワン品番
65-0505-31
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8
付属品
ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
シール幅(mm)
2.5
付属品
セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚
トラスコ品番
805-2463
全長(mm)
270
質量(g)
約180(電源コード除く)
電源(V)
AC100
定格消費電力(W)
30
加熱方式
ヒートタイプ
接着部の温度(℃)
約210
ヘラ幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)
100
シール方式
下片側加熱
シール幅(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
カッターでラクラク開封、シーラーでピタッと密封します。セーフティロック(マグネット付き)が付いて安心です。乾電池(2個)付きで、すぐに使えます。
材質
本体・セーフティロック…ABS発熱部…ニクロム線、セラミックカッター刃…ステンレス
質量(g)
46(電池抜き、セーフティロック抜き)
電源
DC3.0V(単3形乾電池×2個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
37×100×40
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。
握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)
0.25
電源(V)
AC100 50/60Hz 13W
本体寸法(mm)
205×100×26
電源コード(m)
3.0 2Pタイプ
ヒーター
セラミックヒーター
シール能力(mm)
0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
アズワン品番
6-9820-01
発熱温度(℃)
約130
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
トラスコ品番
824-6620
質量(kg)
4.5
電源(V)
100
消費電力(W)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×300×170
シール長さ(mm)
300
シール幅(mm)
5
機能
溶着
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。
加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)270W
シール時間(sec)
0.3~2.0
シール長さ(mm)
200
シール幅(mm)
2.5
接着部の温度(℃)
約180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×53×52(開放時高さ61)
シール能力(mm)
ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ヒートタイプの手作業用シーラーです。
かんたん操作でフィルムやビニール袋を溶断できます。
ハンディタイプで使用場所を選びません。
用途ビニール、POフィルムの溶断、ポリ袋の溶断、気泡緩衝材を使用した梱包やシュリンク包装
仕様
熱板加熱式、滅菌バッグ対応
トラスコ品番
828-2643
セット内容
スタンド
幅(mm)
250
高さ(mm)
225
質量(g)
350
奥行(mm)
36
電源(V)
AC100
消費電力(W)
80
温度(℃)
(溶着部)約260
定格消費電力
AC100V-80W 50/60Hz
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷