- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ビュレットクランプのおすすめ人気ランキング
ビュレットクランプのおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新21件の「ビュレットクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験道具」、「ビュレット台」、「ビュレット スタンド」などの商品も取り扱っております。
アズワンビュレット専用クランプ
ビュレット使用時の必需品!ビュレットの破損防止のためにグリップ部分は合成ゴムになっています。最大ビュレットサイズ100mLまで使用が可能です。
仕様適合ビュレット径(mm):~Φ30材質本体/亜鉛合金ダイキャスト(クロムメッキ仕上げ)寸法(mm)252×121アズワン品番4-751-01適用支柱径(mm)Φ7~Φ15
1個
¥2,840税込¥3,124
当日出荷
ケニスビューレットクランプ
両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
材質ステンレス製、馬蹄式寸法(mm)205×70開口寸法(mm)最大45適用支柱径(mm)6~13
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ケニスビュレットクランプ
両端にビュレットを2本挟むことができます。クリップはバネ式で簡単にビュレットを固定できます。
材質ステンレス モール型全長(mm)155最大開口(mm)Φ16適用支柱径(mm)6~13
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
宮原計量器ビューレットクランプ
支柱に取り付けてビューレットを挟むことができます。 クランプの固定幅が105mmと広く、しっかり固定できます。
材質金属製、米式寸法(mm)150×120開口寸法(mm)最大30適用支柱径(mm)9~15
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
アズワン磁製ビュレットスタンド
アズワン品番6-255-01セット内容2ケ架用挟(馬丁型)、棒、磁製台材質(台)磁製材質(支柱)鉄(ニッケルメッキ)支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ9.3×600台座寸法(mm)200×300
1セット
¥8,019税込¥8,821
当日出荷
従来わずらわしかった実験装置の取り外し、角度調整などをムッフを外すことなく行えます。
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
宮原計量器クリップクランプ
先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質金属製、クリップ式、クリップ部360°回転全長(mm)130開口寸法(mm)最大23適用支柱径(mm)6~20
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ヤマナカライトクランプ
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)仕様ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm)TGK品番405-51-51-11高さ(mm)620ベース寸法(mm)327×191×10掛数(本)2
1個
¥4,490税込¥4,939
当日出荷
種別1個掛材質スチール製全長(mm)150適合管径(Φmm)~12支柱径(Φmm)8~14
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷
ビュレットの固定ができます。
破損防止のためクリップは合成ゴム製です。
材質アルミダイキャスト適合径(Φmm)5~25(ビュレット)支柱径(Φmm)(適合)10~16
コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体)ポリプロピレン材質(コック)PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル)幅(mm)(持部)245寸法(mm)290×195×536支柱(mm)(高さ)526アズワン品番3-208-01
1個
¥5,090税込¥5,599
当日出荷
材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き仕様自在ムッフ付全長(mm)190締付範囲(mm)5~80適合ロッド径(Φmm)4~18
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷