ピックカートのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
263件の「ピックカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脚立台車」、「ピッキングカート」、「ステップ台車」などの商品も取り扱っております。
YAMAZEN(山善)ピックカート
高い場所でもらくらく、台車と脚立のダブル機能を1台に!台車と脚立が一体化されているので、台車が目的の棚まで来たらそのまま踏み台として利用できます。ワンタッチストッパーで操作性と安全性を両立!後輪に足元で操作ができるワンタッチストッパーを採用、車輪を確実に固定します。ステップに足をかけて台車を固定!ステップに登ると体重でスプリング式ストッパーが確実に床面に接地するのでより安全な高所ピッキングが可能。握りやすい大きな取手!使う人を選ばない作業者に優しい仕様。グレータイヤ!走行跡がつきにくいグレータイヤを採用
質量(kg) 約32 ホワイト 高さ(mm) ステップトップ:885、上段荷台平滑面まで:940 荷台寸法(幅)(mm) 510 最大積載荷重(kg) 150(上:50/下:100) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×980×1150 取付ねじ サイドレールナット:M6(別途ご準備ください) クリアランス(mm) 荷台:700 特性 ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm) 【上部】530/【下部】760
1台
79,880 税込87,868
当日出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナツーNEW-SP
少し高さのある商品を取りたいときに便利。台車と脚立が一緒になったありそうでない便利アイテム。足踏み式のストッパーが付いており安心安全に利用できる。
長さ(mm) 980 幅(mm) 560 質量(kg) 41.5 ブルー 高さ(mm) 1150 ストッパー あり キャスター径(Φmm) 130 総耐荷重(kg) 150(上段50/下段100) 荷台寸法(奥行)(mm) 上段530/下段760 騒音対策 あり(消音キャスター)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

コンテナを傾斜させて積むことができ、コンテナの中身の確認や商品の取り出しが容易になります。また水平に積むことも可能です。 コンテナ以外にショッピングバスケットやドリンクなどのダンボール箱も積載できます。
材質 (本体)スチール、(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm) 75(4輪自在・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg) 各段35 適合寸法(mm) (コンテナ)W560×D350~390×H265~330以下
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

奥行450mmのスリムタイプで狭いスペースにも対応します。棚板の高さ調節可能です。
トラスコ品番 456-5754 種別 組立式 材質 (フレーム)アルミ押出材(アルマイト処理) 質量(kg) 24 高さ(mm) 1000 奥行(mm) 450 間口(mm) 900 段数 3 キャスター 自在×4 均等荷重(kg) 40 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 棚板寸法(mm) 900×450×16.5(間口×奥行×厚さ) 棚板 あり 棚板厚さ(mm) 16.5(合板ラバーマット張り・端面化粧保護テープ仕上げ) 引出し なし
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
ブルー キャスター 自在×2個、固定×2個 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 上段:50、下段:100 取扱説明書 (0.4MB) 騒音対策 あり
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

75ℓオリコンまで対応したピッキングカートです。2段のステップで少し高さのある商品も楽々ピックアップできます。Φ100の大型キャスター採用で滑らかな取り回しができます。後方キャスターにはストッパーが付いているので角度がある面でカートを仮止めできます。下面に商品を入れやすいように切欠き構造になっています。角面には不意の接触にも安心なクッションを装備しています
仕様 必要工具:プラスドライバー/スパナ/手袋、組立人数:2、組立時間:40分、六角レンチのサイズ:4/6、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり、天板サイズ_W:460mm、天板サイズ_D:675mm 材質 スチール+焼付塗装 耐荷重(kg) 天板・底板:各50 材質(キャスター) エラストマー 総耐荷重(kg) 100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。
用途現場の見える化と整理整頓に。 付属品 ボックス6コ付 トラスコ品番 809-2704 材質 支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー)、ボックス:PP樹脂製(ブルー) 質量(kg) 16.6 容量(L) 10(ボックス1個あたり) ストッパー あり(×2) ボックス(mm) 外寸W276×D450×H124.5mm、内寸W224×D389×H109mm、上部内寸W235×D400mm 寸法(奥行×間口×高さ)(mm) 442×633×1012 均等耐荷重(kg/台) 100
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に 仕様 トレー位置固定 質量(kg) 13 耐荷重(kg/段) 40 板厚(mm) 柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 708×354×782(ハンドル含まず) ストッパー あり(×2) トレー内寸(mm) 705×350×80 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 材質(荷台) EVA
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕分けに便利な台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
キャスター 自在キャスター2個。、固定キャスター2個
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッキング作業に最適なサイドテーブル付き! 不要時は折りたたんで収納可能です。
寸法(mm) (サイドテーブル)340×230 ハンドル高さ(mm) 956 ストッパー あり(×2) 均等耐荷重(kg) (本体)100、(サイドテーブル)5 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター) スチール 棚板高さ(mm) (こぼれ止め)40 ストッパー あり(×2) 材質(棚板) スチール 材質(支柱) スチール 棚板 こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。 荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬に ブラック 棚間隔(mm) 517 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 上段:50、下段:100 取扱説明書 (4.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様 組立式 トラスコ品番 456-5746 質量(kg) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×450×1000 ストッパー あり(×2)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

スーパーメイトピッキングカート
折り畳みコンテナが3個載せられます。記載テーブル付きでピッキング作業が効率的になります。カート同士のネスティングが可能です。
用途倉庫内のピッキング作業に最適です。 ガンメタ 車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 963 材質(本体) スチール 材質(車輪) ウレタン 奥行(mm) 810 均等荷重(kg) 90 表面処理 PPコーティング 横幅(mm) 600 キャスター金具 スチール 自重(kg) 25
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
付属品 自在キャスター、固定キャスター各2個 材質 ホイール:ナイロン樹脂 タイプ 2段式タイプ ブレーキ有無 なし キャスター 自在×2、固定×2 組立時間 (目安)2人30分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm) 430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500) 材質(車輪) ゴム 耐荷重(kg) 600
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に 仕様 トレーにはゴム製シートが付いています。 質量(kg) 15.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 684×470×870(ハンドル部含) ストッパー あり(×2) トレー深さ内寸(mm) 56 天板厚さ(mm) 0.8 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 605×393×252(上段)/257(下段) フレーム厚さ(mm) 1.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに 仕様 トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時) 質量(kg) 本体:32、棚:5 耐荷重(kg) 500 キャスター Φ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪) キャスター径(Φmm) 100/125 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1145×420×1282 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1267×420×1500
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷