ピュアドライブのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
46件の「ピュアドライブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットクーラー 100v」、「厨房用エアコン」、「スポット冷暖エアコン」などの商品も取り扱っております。
アイリスオーヤマスポットクーラー
【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V) 単相100 冷媒 R410a
1台
54,900 税込60,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 45 電流(A) 10.6/12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000/1250 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約60(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×37.6×110 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無 あり
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1台
603 税込663
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房
仕様 ドレーンタイプ:スモールドレン 質量(kg) 36 タンク容量(L) 5 消費電力(kW) 0.71/0.87(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×450×990 送風口数 1口 騒音値(dB)(50/60Hz) 63/66 冷風温度(℃) 【差】9.5/9.4(50/60Hz) 標準消費電力料金(円/h) 12.1/15.6(50/60Hz) 排熱ダクト有無 なし
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。 電源(V) 100 温度差(℃) 冷風吹出温度差:7.9(静運転11) 送風機冷風側風量(m3/min) 1.6 冷房能力(kW) 0.39 消費電力(kW) 0.25 運転電流(A) 3.8 冷媒 R134A 冷媒封入量(g) 100 質量(kg) 8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×470×255 電源コード(m) 2 首振 なし 排熱ダクト有無 別売
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。据付工事不要で屋内どこでも使用できます。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品 ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個 質量(kg) 約38 スイッチ ロータリー式(切・弱・強) タンク容量(L) 5 電圧(V)(50/60Hz) 100 電源コード(m) 約2 冷房能力(50/60Hz)(kW) 強2.5/3.0 消費電力(W)(50/60Hz) (強)1050/1250・(弱)960/1150 使用環境温度(℃) 8~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 40×43×80.5 圧縮機 全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 騒音値(dB)(50/60Hz) 強64.5/66・弱62/61 定格電流(A)(50/60Hz) 強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg) 約48 電流(A) (冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力 (暖房)弱:850/1010 首振 あり 対応 PL保険:加入 寸法(cm) 幅39×奥行47.5×高さ85.5 保護装置 オーバーロードリレー/サーマルプロテクター 保証期間 1年 使用環境温度(℃) 冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22) ドレン方式 ノンドレン式(直接排水も可能) 冷媒 HFC R32(冷媒封入量400g) 圧縮機 全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 冷房能力(kW) 2.3/2.7 暖房能力(kW) 1.7/1.9 排熱ダクト有無 あり 冷房消費電力(W) 強:1080/1300・弱:990/1200
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

工事不要でいつでも涼しい 商品サイズ:W317×D402×H770mm 窓取り付けキット・ドレンホース付き 送風・冷風・除湿機能 タイマー機能付き(1~24時間) リモコン操作
使用環境条件 室温35℃以下 付属品 窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 317×402×770 機能 送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間) タイマー時間 1~24時間
1台
46,900 税込51,590
3日以内出荷

業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプ フロアタイプ 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 本体質量(kg) 35 定格出力(kW) 圧縮機:0.84 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 396×397×833 機能 冷房専用 構成 ユニット:一体形 保護装置 圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有り ドレンタンク容量(L) 5 送風設定 直吹き形 送風口数 1 冷媒 R1234yf 使用環境条件 運転可能条件:25℃・50%~45℃・40% 始動電流(A) 42.1/41.0 冷媒封入量(g) 420 プラグの有無 有り 公称出力(W) 送風機:160 設計圧力(MPa) H:1.75 L:0.42 冷房能力(kW) 2.1/2.3 IP等級 IP10
1台
149,980 税込164,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考 JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 3相200 本体質量(kg) 34 定格出力(kW) 圧縮機:0.75 風量(m3/min) 冷風側5.1/5.9、排熱側9.2/10.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W 396 D 397 H 833 消費電力(kW) 0.75/0.90 保護装置 圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ 力率 62/76% 防塵防水性能 IP10 ドレンタンク容量(L) 5 冷媒 R32 使用環境条件 温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A) 26.8/25.1 冷媒封入量(g) 370 首振り 自動首振り装置内蔵 公称出力(W) 送風機:160 設計圧力(MPa) H:4.00 L:1.50 運転電流(A) 3.5/3.4 冷房能力(kW) 2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年) 3.06/3.11 温度差(℃) 冷風吹出温度差:11.1/11.5
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

備考 JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 コード長さ(m) 1.8 本体質量(kg) 32 定格出力(kW) 圧縮機:0.78 風量(m3/min) 冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 396×397×833 消費電力(kW) 0.73/0.90 保護装置 圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率 89/100% 防塵防水性能 IP10 ドレンタンク容量(L) 5 送風口数 1口 冷媒 R32 使用環境条件 温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A) 29.4/29.4 冷媒封入量(g) 330 首振り 首振り装置無し 公称出力(W) 送風機:160 設計圧力(MPa) H:4.20、L:1.50 運転電流(A) 8.2/9.0 冷房能力(kW) 2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年) 3.15/3.11 温度差(℃) 冷風吹出温度差:10.7/10.8 排熱ダクト有無 なし
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

備考 JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 本体質量(kg) 34 定格出力(kW) 圧縮機:0.75 風量(m3/min) 冷風側5.2/6.0、排熱側9.1/10.6 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W 396 D 397 H 833 消費電力(kW) 0.80/0.95 保護装置 圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率 80/100% 防塵防水性能 IP10 ドレンタンク容量(L) 5 送風口数 1 冷媒 R32 使用環境条件 温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A) 45.9/41.9 冷媒封入量(g) 360 首振り 自動首振り装置内蔵 公称出力(W) 送風機:160 設計圧力(MPa) H:3.90 L:1.50 運転電流(A) 10.0/9.5 冷房能力(kW) 2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年) 2.87/2.94 温度差(℃) 冷風吹出温度差:11.3/11.4 排熱ダクト有無 あり
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品 キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg) 36 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(V) AC100 消費電力(W) 50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m) 5 タンク容量(L) 65 定格電流(A) 50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×510×1380 風量(m3/min) 強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW) 10.9/11.8 入力プラグ ポッキンプラグ 連続運転時間(h) 7~10.5 運転音(dB) 強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h) 10~15 給水方式 タンク貯水式 風量調整 三段階切替式(強・中・弱) ライト種類 紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向 上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番 65-1856-79 冷却面積 50~60m2 羽根径(Φmm) 520 オゾン発生量(mg/h) 弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
翌々日出荷

排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。 。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。 仕様 1口タイプ・首振りなし トラスコ品番 699-4897 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 10(5.0L×2個) 口数 1 電源コード(m) 2 本体寸法(mm)奥行 430 本体寸法(mm)高さ 990 吹出方向 上下左右手動 本体寸法(mm)幅 390 風量(m3/h) 強…500、中…410、弱…300 首振り なし 消費電力(kW)(50/60Hz) 0.22
1台
177,980 税込195,778
当日出荷

PROMOTE(プロモート)パワフル冷風扇
スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。 電源(V) 単相100 給水方式 タンク貯水式(自動給水可能) 風量調整 3 風向 上下手動・左右オートスイング
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
用途広い場所でのスポット冷房。 仕様 自動首振装置(別売)の取付可能 トラスコ品番 207-7530 質量(kg) 45 電源(V) 三相200 タンク容量(L) 7 首振 あり 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.9/3.1 本体寸法(mm)奥行 454 本体寸法(mm)高さ 1117 本体寸法(mm)幅 412 送風口数 2口 圧縮機 0.9kW 運転 25~45℃ 消費電力(kW)(50/60Hz) 1.38/1.81 標準消費電力料金(円/h) 18.63/24.4
1台
349,800 税込384,780
60日以内出荷

1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。高いエネルギー消費効率。壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計。ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様。一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!。吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
周波数(Hz) 【電源】50/60 電源(V) 【相数・電圧】100 本体質量(kg) 37 定格出力(kW) 【圧縮機】0.75 首振 自動首振り装置内蔵 風量(m3/min) <冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6 コード IP10 消費電力(kW) <冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92 力率 【50Hz】79%【60Hz】99% ドレンタンク容量(L) 5 送風口数 1(冷風) 冷媒 R32 始動電流(A) 【50Hz】45.9【60Hz】41.9 冷媒封入量(g) 360 公称出力(W) 【送風機】160 設計圧力(MPa) 【H】3.90【L】1.50 運転電流(A) 【50Hz】9.9【60Hz】9.3 冷房能力(kW) 【50Hz】2.3【60Hz】2.8 温度差(℃) 吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2 排熱ダクト有無 あり
1台
125,900 税込138,490
8日以内出荷

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 10 モーター DCモーター 首振 なし 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 250/300 騒音値(dB) 約48 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25×20.9×48.2 送風口数 1口 冷媒 R134a 冷媒封入量(g) 54 除湿能力(L/日) 3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃) 周囲温度-7 排熱ダクト有無 あり 切タイマー 1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
5日以内出荷

1口冷風シーリングタイプ(天吊り) 全閉式ファンモータ 新冷媒R407C ミニスペース 天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振 無し 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×488×427 冷媒 R407C
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)