ピンシリンダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
802件の「ピンシリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダーピン」、「シリンダー」、「ペンシリンダー」などの商品も取り扱っております。
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMCランキング1位
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.74MB)
1個
1,598税込1,758
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(348種類の商品があります)

ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCランキング2位
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
1個
419税込461
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(285種類の商品があります)


エアーシリンダ PNシリーズ New-Era(ニューエラー)ランキング4位
New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ PNシリーズ
省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。
種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
1個
2,698税込2,968
13日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ピンシリンダ MPEシリーズ AirTACランキング5位
コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです。 複数のシリンダが1モジュールに統合できるので、多様な方法で取付することが可能です。 取付金具などの付属品が必要ありません。 複数規格のシリンダ径を選択することが可能です。
ストローク(mm)5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式単動押出形使用流体空気シリンダー径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ロッド先端ねじオネジ
1個
849税込934
4日以内出荷

・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
1個
3,198税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(233種類の商品があります)

耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)


小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
1個
2,598税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
1個
2,998税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(275種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
369税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(262種類の商品があります)


・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
259税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(291種類の商品があります)

・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
1個
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,598税込2,858
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(309種類の商品があります)


シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式押出単動形
1個
1,798税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)


クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
1個
2,798税込3,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)