ピンバイスドリル刃のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
101件の「ピンバイスドリル刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 刃」、「ピンバイス」、「スーパーアシレックス」などの商品も取り扱っております。
ミニサイズドリルセット SK11ランキング1位
模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。材質ハイス鋼対応機種電気ドリル・ボール盤
1セット(10本)ほか
698税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単品ドリル刃1本入り ミネシマランキング2位
1個
279税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ピンバイスドリル刃セット ミネシマランキング3位
種類ピンバイス主な用途精密加工作業セット内容1.5mm、2.0mm、2.5mm適合サイズ(mm)0.1~3.2
1個
1,898税込2,088
当日出荷

細径ドリルセット RELIEFランキング4位
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に
1セット(10本組)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マイクロドリル刃セット RELIEFランキング5位
電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
1セット(10本)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本製の高品質ドリルです。
セット内容0.3mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、1.0mm
1個
2,198税込2,418
当日出荷

コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様片頭式全長(mm)93適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759税込835
当日出荷

種類ピンバイス主な用途精密加工作業セット内容0.5mm、0.7mm、1.0mm適合サイズ(mm)0.1~1.0
1個
1,698税込1,868
当日出荷

用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途貴金属・装飾品・精密機器・模型・プラモデルなどの穴あけにセット内容(mm)0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6
1セット(20本)
949税込1,044
当日出荷

用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。材質HSS鋼
1セット
939税込1,033
当日出荷

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業/穴あけ作業質量(g)44種別片頭式全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)トラスコ品番395-9546
1個
1,498税込1,648
当日出荷

ホーザンドリルセット
K-502ピンバイスに最適なサイズのセットです。フタを開けると自動的に立ち上がるスチールケース入です。
用途被削材:金属、樹脂、木材。
1セット(5本)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。 収納・取り出しに便利なスライドケース入り。
用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。材質高速度鋼(HSS)全長(mm)126厚さ(mm)9全幅(mm)60
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業材質真鍮、高速度鋼(HSS)ハンドル径(Φmm)8座金寸法(mm)15仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付質量(g)59全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2
1セット
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。軸径(Φmm)2.34材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
1セット(3本)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用としてプラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
用途プラモデルなどの精密加工。種類ピンバイス主な用途精密加工作業仕様チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き適合サイズ(mm)0.1~3.2
1セット
1,798税込1,978
当日出荷

種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付全長(mm)102適合サイズ(Φmm)0.1~3.2材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)摘要片頭式先端径(mm)Φ10
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1本ほか
469税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)