- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ファイバーテープのおすすめ人気ランキング
ファイバーテープのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新984件の「ファイバーテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュテープ」、「グラスファイバーテープ」、「タイガーパテ」などの商品も取り扱っております。
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆RoHS指令(10物質対応)対応
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.22
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用可使時間(分)120色クリーム色仕様粉末タイプ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
tesa(テサ/テサテープ)グラスファイバーテープ(ボード目地用)
トラスコ品番479-3846材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.225色白質量(g)163長さ(m)45基材グラスファイバー引張強度49N/cm粘着剤アクリル系伸び(%)2粘着力0.5N/cm
1巻
¥999税込¥1,099
当日出荷
強度作業性経済性 バツグン!
ファイバーグラス製
石膏ボードの目地処理に。
用途下地補強用厚さ(mm)0.2長さ(m)90テープ長さ(m)90
薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)36テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×36RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥999税込¥1,099
当日出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。色ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.21~0.22材質ガラス繊維網目2.8mm×2.8mm
吉野石膏ファイバーテープ
ファイバーグラスの糸からできています。
石膏ボードの目地処理に最適。
自粘着性ですので直接石膏ボードにローラーで強く圧着して下さい。
完全に接着してからジョイントセメントで仕上げてください。
厚さ(mm)0.2
ニットー[塗装・養生・内装用品]スリムファイバーテープ(のり付)
網目状感圧型糊付テープになっていますので、直接施工面に貼り付けできます。
薄型なので、パテ面のふくらみが目立ちにくくなります。引張り強度は従来のファイバーテープより強くなっています。
長さ(m)90仕様のり付テープ厚さ(mm)0.16
目地部のクラック防止に効果の高いガラス繊維テープ
用途下地補強用厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)200寸法(幅Wmm×長さLm)200×50メッシュ寸法(mm)5主成分ガラス繊維
1巻
¥9,298税込¥10,228
当日出荷
非常に強度のあるガラス繊維基材で粘着剤付きのため、作業性に優れます。
用途石膏ボードのジョイント部亀裂防止・キズや小さな穴の補修に。仕様テープカット条件:切断時カッター必要材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系色白RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。
重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用厚さ(mm)0.17長さ(m)50引張強度(N/10mm)192
粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。
メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.158
1個
¥16,980税込¥18,678
7日以内出荷
ニットー[塗装・養生・内装用品]スリムファイバー48
薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)48テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×48
1巻
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。
ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。
貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。
用途補修用厚さ(mm)0.4(アルミ板)
ヤヨイ化学NEW目地テープ
基材に特殊織樹脂フィルムを使用しており、また、従来の目地テープに比べて目を荒くしていますのでパテの通りが良くなっています。
テープ両面に粘着剤がついていますので、下地への貼り付けが容易です。
テープ長さ(m)30










![スリムファイバー36 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22732517-160419-02.jpg)



![スリムファイバーテープ(のり付) ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono38109294-210308-02.jpg)





![スリムファイバー48 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22732526-160419-02.jpg)