ファインロックナットのおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
100件の「ファインロックナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管袋ナット」、「継手 フェルール」、「ファインUナット」などの商品も取り扱っております。


チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ナット 材質 ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 接続形式 2圧縮リング方式 最高使用温度(℃) 537 関連資料 (18.65MB) 最低使用温度(℃) -196
1個
269 税込296
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



フロパーサルT-LOK ナット
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質 SUS316
1個
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ナット
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
形状 締付ナット 使用流体 空気、水、その他 材質(本体) SUS316 最高使用圧力 チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲 チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 耐腐蝕用タイプ
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 フロントリング&バックリング 材質 ステンレス鋼製(ASTM A276 316) 接続形式 2圧縮リング方式 最高使用温度(℃) 537 関連資料 (18.65MB) 最低使用温度(℃) -196
1個
269 税込296
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質 SUS316
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質 SUS316 形状 ハーフユニオン 使用流体 ガス・蒸気・油・水等
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
形状 ピュアリング 材質 ステンレス鋼製 最高使用圧力(MPa) 21.5 接続形式 メタルガスケット式 最高使用温度(℃) 450 関連資料 (4.68MB) 最低使用温度(℃) -196 クリーン度 完全禁油
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質 ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状 ハーフユニオン(R) ねじの種類 R 接続形式 2圧縮リング方式,ねじ込み式 使用流体 エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム 最高使用温度(℃) 537 関連資料 (18.65MB) 最低使用温度(℃) -196
1個
899 税込989
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
材質 ステンレス鋼
1個
269 税込296
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質 ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状 異径ストレートユニオン 接続形式 2圧縮リング方式,ねじ込み式 最高使用温度(℃) 537 最低使用温度(℃) -196
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質 ステンレス 形状 フェルール 取扱説明書 取付手順(0.55MB)
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質 ステンレス鋼製(ASTM A479 316) ねじの種類 プラグユニオン 接続形式 2圧縮リング方式 最高使用温度(℃) 537 関連資料 (18.65MB) 最低使用温度(℃) -196
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質 ステンレス 形状 ナット 取扱説明書 取付手順(0.55MB)
1個
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)