ファン付ルーバーのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
146件の「ファン付ルーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱対策キャビネット」、「ルーバー」、「ダクトカバー」などの商品も取り扱っております。
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー) AES樹脂 材質(ボディ) PBT+PC樹脂 タイプ フィルタ付(ポリエステル製) 使用温度範囲(℃) -10~+60 規格 IPX3 定格電圧(V) AC200 定格周波数(Hz) 50/60 寸法C(mm) 10 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 50
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質 PBT+PC樹脂 仕様 フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%) 付属品 取扱説明書 タイプ フィルタ付(ポリエステル製) 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 IP55(カテゴリー2) 使用温度(℃) -10~60 深さ(mm) 47 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 11/9 寸法B(mm) 47 最大風量(m3/min) 0.21/0.25 寸法A(Φmm) 120 入力端子 リード線(1m) 騒音レベル(dB(A)) 約41/46 設置場所 屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa) 44/60 使用環境湿度(%) 95以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 80 使用湿度(%RH) 95以下
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
8,898 税込9,788
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質 ステンレス鋼(SUS316) 形状 角型 質量(g) 89 外形寸法D(mm) 115 仕上 ヘアーライン 取付け方法 面付 空気流通面積(mm2) 1900
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

材質 PBT+PC樹脂製 付属品 取扱説明書 セット内容 2コ入 タイプ フィルタ付(フィルタ:ポリエステル製) 保護等級 IP55 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 80
1セット(2個)
9,298 税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品 取付ねじ 規格 IP44 設置場所 屋内・屋外兼用
1セット(2個)
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(カバー) AES樹脂製 材質(ボディ) PBT+PC樹脂製 付属品 取付ねじ取扱説明書 セット内容 2コ入 タイプ フィルタ付(ポリエステル製) 保護等級 IP3X 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 50
1セット(2個)
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製。換気扇フレーム:アルミダイキャスト製 付属品 取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃) -10~+70 定格周波数(Hz) 50/60 入力端子 リード線(1m) 材質(ルーバー) AES樹脂製
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電源コード(m) 1 材質(取付金具) ばね鋼板 保護 IP20 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(通気ギャラリー) ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色) 材質(防塵フィルター) エアフィルター(11mm 黒色) ファン電源線長さ(mm) 1000
1個
特価
759 税込835
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内外電機ルーバー
盤内の放熱にご利用下さい。
材質 鉄製 黒色(N-1) 寸法B(mm) 130 寸法C(mm) 9 基材厚さ(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 PBT+PC樹脂製 使用温度(℃) -10~+60 定格周波数(Hz) 50/60 使用湿度範囲 95%以下 入力端子 リード線(1m)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様 期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60(結露がないこと) 保護機能 焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間) 25000
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg) 1.08 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.7/7.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2) 141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 98/98
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

付属品 取付ナット、取扱説明書 材質 ステンレス(SUS304) 使用温度(℃) -10~+60 定格周波数(Hz) 50/60 板厚(mm) 0.8 保護等級 IP45 入力端子 リード線(1m) 設置場所 屋内・屋外兼用 使用湿度(%RH) 95以下
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様 フィルタ付(ポリエステル製) 付属品 取付ねじ付 セット内容 2コ入 材質 AES樹脂製 タイプ フィルタ付(ポリエステル製) 保護等級 IP4X 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 50
1セット(2個)
9,298 税込10,228
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)