フィラメントテープのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
105件の「フィラメントテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス繊維テープ」、「耐摩耗 テープ」、「金属 接着 テープ」などの商品も取り扱っております。
フィラメントテープ モノタロウランキング1位
ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用厚さ(mm)0.17長さ(m)50引張強度(N/10mm)192
1巻
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フィラメントテープ ケイユーランキング2位
重梱包用のフィラメントテープになります。 被着体を汚染しにくいタイプにはなっていますが長時間の貼り付けや、被着体の材質によっては糊残りをすることがありますのでテストをお願い致します。
用途特に重梱包用などにご使用下さい。幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)45伸び(%)19主な用途梱包用引張強度(N/25mm)570引張強度(N/10mm)228
1巻
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フィラメントテープ 898 3M(スリーエム)ランキング3位
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
1巻ほか
2,098税込2,308
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フィラメンテープ No.9110 マクセルランキング4位
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
1巻ほか
1,098税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)ランキング5位
ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。長さ(m)50主な用途仮固定、結束
1巻ほか
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。 透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。
用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。
1巻ほか
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
1巻ほか
1,698税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

接着力が強いフィラメントテープです
用途積み荷の荷崩れ防止、部品固定や結束、段ボールの補強。
1巻ほか
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用伸度(%)30タック(ボールNo.)14引張強度(N/25mm)800
1巻ほか
1,198税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

引張強さと接着力のバランスがとれたフィラメントテープです
用途鉄鋼コイルのエンド止めやパイプ・金属棒などの結束。
1巻ほか
1,498税込1,648
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質ポリプロピレン+ガラス繊維厚さ(mm)0.175長さ(m)50使用温度範囲-31~90℃引張強度(N/mm)193
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルフィラメントテープ
強度に優れる 結束に最適な粘着力
用途重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。
1巻ほか
2,398税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ガラス繊維で補強した耐久性のあるポリエステルフィルムテープです。様々な被着体から比較的汚染なく再剥離ができます。
用途各種結束、部材の固定等に。電化製品、OA機器の輸送時の部品固定。パイプ等の中型資材の結束に。プラスチック製品の簡易補修などに。幅(mm)19厚さ(mm)0.14長さ(m)50主な用途固定用引張強度(N/10mm)380
1個
1,598税込1,758
9日以内出荷

3M(スリーエム)フィラメントテープ
トラスコ品番103-8909幅(mm)75長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12巻)
38,980税込42,878
当日出荷

電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.21~0.22材質ガラス繊維網目2.8mm×2.8mm
1巻
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
1巻ほか
599税込659
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.22
1巻
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
1巻
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
1巻ほか
3,198税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)