フィルムチャックのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
181件の「フィルムチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粘着力測定」、「チャック治具」、「曲げ試験治具」などの商品も取り扱っております。
フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。 最大使用荷重(N) 500 開き幅(mm) 最大/2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
1台
10,980 税込12,078
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

短冊状の薄いサンプルに最適。
用途テープの引張強度測定など 最大使用荷重(N) 500 幅(mm) サンプル最大/30 厚さ(mm) サンプル最大/2 本体質量(g) 約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×22×64
1台
23,980 税込26,378
当日出荷



1個
20,980 税込23,078
当日出荷

汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N) 1000 口幅(mm) 20
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
25,980 税込28,578
29日以内出荷

細い形状のサンプルに最適。
用途ワイヤーの破断測定など 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×8×15 開き幅(mm) 最大/1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N) 500 本体質量(g) 約110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×19×101 開き幅(mm) 最大/15
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源 内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ) 本体質量(g) 約460 精度 ±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit 表示部 符号付4桁 機能 ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ 測定単位 N(kN)、kg(g) 使用環境温度(℃) 0~40 使用環境湿度(%) 20~80RH 出力機能 USB/RS232C バッテリー稼動時間 約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電) サンプリング速度 最大1000回/秒
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様 (オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径 (計測)M6 本体質量(g) 約490 精度 ±0.2%F.S.±1digit 表示 符号付4桁(有機EL) 測定単位 N, (mN, kN) 使用温湿度範囲 (温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期 10回/秒 バッテリー稼動時間 8時間 サンプリング速度 最大2000回/秒
1台ほか
89,900 税込98,890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど 最大使用荷重(N) 1000 本体質量(g) 約95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×14.5×59 開き幅(mm) 最大/2
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)