- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- フィンガージョイントのおすすめ人気ランキング
フィンガージョイントのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新122件の「フィンガージョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ トリマー ビット セット」、「ルータービット」、「ジョイント」などの商品も取り扱っております。
コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3回転数(min-1[r.p.m])6500最大切込深さ(mm)20刃物外径(mm)100刃物内径(mm)22充電時間(分)22バッテリーリチウムイオン全長(mm)351仕様集じん機に接続可能作業量(目安)[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回。(1充電辺り)質量(kg)2.8(バッテリ含む)
BOSCH(ボッシュ)ルーター・トリマービット ミックス 30本セット
30種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(30ピース)は、最も一般的なルーティング用途のためのルータービットコレクションで、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)も付属しています。
セット内容ストレートビット:4×15,6×20,8×20,10×30,12×30,16×30,20×30、くりぬき:12×13、ボウズ面:R3,R6,R8,R10,R12、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度,16mm×90度、U溝:12mm×6R,20mm×12R、さじ面:22mm×12mm,29mm×12mm、ギンナン面:32mm×14mm,29mm×12mm、フラッシュトリム:13×13,13×25、パイロットパネルビット:8×19、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
1セット(30本)
¥41,980税込¥46,178
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22セット内容シャクリ面(22mm)。ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)。段付サジボーズ面(4.8R)。サジボーズ面(4.8R)。サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)。ヒョータン面(4R/3.3R)。クラシック(4.8R)。角面取り(45°)。目地払い(12.7mm)。V溝(90°)。U溝(3R/6.3R)。アリ錐(9°/14°)。ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)。ヒンジ穴(12mm)。クラシックプランジ(3R)。フラッシュ(6mm)。オボロ(6.3R)。Tスロット(9mm)。甲丸(5R)面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(30本)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)。サジ面(6.3R)。ヒョータン面(4R)。角面取り(45°)。目地払い(12.7mm)。V溝(90°)。U溝(6.3R)。アリ錐(14°)。ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(12本)
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)28仕様コロ付材質超硬全長(mm)55シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
ARDENARDEN トリマービット 凸凹面
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能品番JS-50寸法H(mm)66寸法A(mm)41寸法S(mm)6寸法D(mm)36.1寸法E(mm)22寸法B(mm)6.4寸法C(mm)9.5
1個
¥8,798税込¥9,678
9日以内出荷
ベンチスタンド
適合M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)テーブル高さ(mm)400テーブル(長さL×幅W)(mm)(作業面)550×400
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
大日商ハギ合せオスビット
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用全長L(mm)67.5寸法A1(mm)28寸法A2(mm)30寸法l1(mm)8寸法l2(mm)8シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)17仕様コロ付付属品間座KZ1×1個、KZ1.5×1個、KZ2×1個トラスコ品番796-4773材質超硬呼称ハギ合わせオスビットシャンク径d(Φmm)6間座厚(mm)KZ1:1、KZ1.5:1.5、KZ2:2。KZ1+KZ1.5:2.5、KZ1+KZ2:3オス幅B(mm)KZ1:4、KZ1.5:4.5、KZ2:5。KZ1+KZ1.5:5.5、KZ1+KZ2:6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
BOSCH(ボッシュ)ルーター・トリマービット ミックス 15本セット
15種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(15ピース)は、クラシカルルータービットおよびスペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)で構成されます。
セット内容ストレートビット:8×20,10×30,16×30、ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度、さじ面:29mm×12mm、ギンナン面:27mm×12mm、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
1セット(15本)
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20セット内容ボーズ面(9.5R)。ヒョータン面(4R)。U溝(6.3R)。ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
1セット(6本)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。
簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。
裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)24(90°時)切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)270仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規質量(kg)4
1台
¥27,980税込¥30,778
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm)100刃物内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])11000最大切削深さ(mm)20電源(V)単相100電流(A)7.3消費電力(W)701コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース質量(kg)2.3
1台
¥45,980税込¥50,578
7日以内出荷
ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。
用途ダボ接合用の穴あけ作業に。質量(kg)2.9消費電力(W)570ドリル径8mm(2mm)回転数(min-1[r.p.m])約14000穴間隔(mm)32mm穴深さt(mm)0~38
1個
¥27,980税込¥30,778
翌々日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4000質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
1個
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
ブナの圧縮材。木工用接着剤の水分で圧縮材が復元し、正確に位置決めします。
用途ジョイントカッタで使用します