フィードインキャップのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
111件の「フィードインキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センターフィードインジョイナ」、「ライティングレール 埋込」、「エンドキャップ」などの商品も取り扱っております。
フィードインキャップ 東芝ライテックランキング1位
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

100Vダクト接続用部品フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)ランキング2位
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジョイナS(ストレート) Panasonic(パナソニック)ランキング3位
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。寸法(mm)130×33×19
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アース付100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
Panasonic(パナソニック)アース付100Vダクト本体
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1仕様2P15A125V・E付
1台
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フィードインキャップ(埋込形) 東芝ライテックランキング5位
埋込の場合、ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源引き込み可能。
定格電流(A)15定格電圧(V)125極性仕様接地極端子付
1個
1,198税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
クリームグレイ
1個
5,598税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
1本
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】160幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999税込1,099
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
1本
2,098税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ライティングレール端に使用します。 電源引き込み不可。
極性
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
229税込252
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

東芝ライテック埋込枠
ライティングレールを天井面に埋込施工する場合にレールにかぶせて使用します。
長さ(m)3
1本
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

東芝ライテックI型ジョインタ
ライティングレールの直線接続に使用します。 電源引き込み可能。
定格電流(A)15定格電圧(V)125極性仕様接地極端子付
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

東芝ライテックミニジョインタ
ライティングレール相互の直線接続に使用します。 電源引き込み不可。
定格電流(A)15定格電圧(V)125極性
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)1000定格1500VA-125V再生紙使用マーク適合
1個
2,398税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)耐荷重(kg)約5まで電源コード(m)約3
1台
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ライティングレールをL形に接続するときに使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
1個
2,698税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ファクトライン20本体
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
1個
3,998税込4,398
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)