フォークホイールのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
198件の「フォークホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドリフト ロードホイール」、「キャッチパレット」、「ローラータイヤ」などの商品も取り扱っております。
仕様 BM-10SS-L40用車輪(フォーク側) 適合 BM-10SS-L40
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール 仕様 フォーク側 適合 ハンドパレットトラック HP-2000 幅(mm) 70 直径(Φmm) 73 関連資料 ロードホイールの交換方法 ベアリング内径(Φmm) 20
1セット(4個)
9,998 税込10,998
当日出荷

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタンローラー(黒)
用途ハンドリフトなど各種搬送機に
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA986RP-82 材質 スチール(リム) 車輪径(Φmm) 82 車輪幅(mm) 100 種類 ボールベアリング 耐熱温度(℃) -20~70 車軸径(mm) 20
1個
11,700 税込12,870
当日出荷

付属品 ロードホイールカラー×2 適合 CP-10L-120H用 車輪径(Φmm) 65 車輪幅(mm) 56 ベアリング内径(Φmm) 17
1セット(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷

ハンドパレットトラック 軽量タイプ用のロードホイールです。
用途交換部品です 仕様 フォーク側 幅(mm) 55 直径(Φmm) 73 タイプ 軽量タイプ ベアリング内径(Φmm) 20
1セット(4個)
9,998 税込10,998
当日出荷

エスコ品番 EA986RP-75 材質 スチール(リム) 車輪径(Φmm) 75 車輪幅(mm) 95 種類 ボールベアリング 耐熱温度(℃) -20~70 車軸径(mm) 20
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタンローラー(緑)
用途ハンドリフトなど各種搬送機に
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA986RP-85 材質 スチール(リム) 車輪径(Φmm) 85 車輪幅(mm) 100 種類 ボールベアリング 耐熱温度(℃) -20~70 車軸径(mm) 20
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 NC10(1000KG)、NC15(1500KG)、NC25(2500KG)、NCL10・15・25 トラスコ品番 324-4270 寸法(mm) 76×85 質量(g) 850
1セット(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg) 67 タイプ 標準タイプ ハンドル径(Φmm) 200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 180×50 フォーク外幅(mm) 550 フォーク内幅(mm) 230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm) 73×70 取扱説明書 取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。 仕様 ハンドル側 外径×幅W(厚さ)×軸径(mm) 180×50×20
1セット(2個)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪幅(mm) 40 適合品番 540S、545S、540SR ボス幅H(mm) 45 許容荷重(daN) 300
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 ローラー 寸法D(Φmm) 64 材質(ローラー部) MCナイロンMC901(ブルー) 寸法d1(Φmm) 42 寸法d2(Φmm) 38 材質(ベアリング) ベアリング鋼・6004ZZ 寸法h4(mm) 12 軸穴径(Φmm) 20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。 タイプ 低床タイプ
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)