- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- フォークリフト・産機・建機用品
- フォークリフト部品
- フォークリフト用電球のおすすめ人気ランキング
フォークリフト用電球のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新110件の「フォークリフト用電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト ブレーキランプ」、「電球48V」、「電球 12V 35W」などの商品も取り扱っております。
色
クリア
定格電圧(V)
48
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。
48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用
適合
互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D
電力(W)
25、10
口金
BAY15D(ピン違いダブル接点)
ガラス球形式
S25(ナス型)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適正電圧(V)
DC48~60
1箱(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用
適合
互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D
電力(W)
25
口金
BAY15D(ピン違いダブル接点)
ガラス球形式
S25(ナス型)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適正電圧(V)
DC48~60
1箱(10個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
用途ヘッドランプ・フォグランプ
口金
BAY15d
ガラス球形式
RP35
色
クリア
タイプ
つばなしダブル球
定格電力(W)
60/60
定格電圧(V)
24
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
55
適合
フォグランプ・ヘッドランプ
色
クリア
口金
PK22s
ガラス球形式
T10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
振動による球切れに強い
用途フォークリフト
色
クリア
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様
【白熱球換算】48V40W。。24V40W。。(兼用)、
全長(mm)
54
電源(V)
48/24
口金
BAY15D
バルブ径(Φmm)
27
チップ数
39
光束(Lm)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
RP
ワット数
4.5W
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
口金
BAY15d
ガラス球形式
S25
色
クリア
仕様
24V25-10W
全長(mm)
48
タイプ
ダブル球
定格電力(W)
25/10
定格電圧(V)
24
1パック(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様
【白熱球換算】48V40W
全長(mm)
64
電源(V)
48
口金
BAY15D
バルブ径(Φmm)
25
チップ数
45
光束(Lm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
RP
ワット数
5W
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。
ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S
用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。
適正電圧(V)
DC48~60
電力(W)
10
口金
BA15S(ピン平行シングル接点)
電球形状
G18(球形)
タイプ
BA15S
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様
【白熱球換算】48V25/10W
全長(mm)
51
電源(V)
48
口金
BAY15D
バルブ径(Φmm)
25
チップ数
18
光束(Lm)
320/80
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
S
ワット数
3/1W
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。
ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D
用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。
適正電圧(V)
DC48~60
電力(W)
10
口金
BAY15D(ピン違いダブル接点)
電球形状
G18(球形)
タイプ
BAY15D
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合
ストップ、テールランプ
定格電力(W)
25/10
本体寸法(mm)
50×Φ26
差込口
(角度)180度
他社参考品番(STANLEY)
A4887M
他社参考品番(KOITO)
4722
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途フォークリフト用ヘッドランプ
メーカー
ミツビシ
純正品番
05101-05400相当品
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプ
適合
一般
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
RP35
色
クリア
タイプ
シングル球
口金
BA15s
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
S25