- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- フライスホルダのおすすめ人気ランキング
フライスホルダのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新134件の「フライスホルダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライスアーバー」、「クイックチェンジドリルチャック」、「フライス盤用工具」などの商品も取り扱っております。
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
BIG DAISHOWAクイックチェンジホルダーNTシャンクタイプ(本体)
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !
工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。
重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。
工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品ホルダ締め付け用スパナRoHS指令(10物質対応)対応
BIG DAISHOWAクイックチェンジホルダー
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品チャック締付け用スパナ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)α90フェースミル SE90形 直角削りカッター
切屑の排出が安定したハイレーキタイプの直角削りカッタ。鋼、ステンレス鋼の切削や薄肉ワークの加工に適します。マシニングセンタや馬力の小さい機械の加工で能率アップ。
用途平面切削・側面切削仕様荒加工・仕上げ加工適合チップTE□43□R-G0(□)最大切込深さ(mm)17取付部アーバー方式切込み角度(°)90刃径公差(mm)-0.1~-0.3
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファショウメンフライス
20度ポジインサート使用のハイレーキ刃形です。
インサートクランプはネジ止め式で切りくず排出性に優れます。
ユニークな超硬シート形状により低切削抵抗な刃形を実現しました。
独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工刃数3枚タイプTタイプ適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR寸法A(°)90