- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- フライヤー用油缶のおすすめ人気ランキング
フライヤー用油缶のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新87件の「フライヤー用油缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油缶」、「廃油缶」、「容器 空気抜き」などの商品も取り扱っております。
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
タイプ空気抜・ツル付材質SUS304材質(パッキン)シリコンゴム
材質本体、キャスター:ナイロン66GS、把手部:ステンレス製容量(L)30外寸(mm)275×550×H335耐熱温度(℃)265EBM品番5622500
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
別売の油コシアミをセットしてご使用できます。
口径(Φmm)27材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×210×210TKG品番9-0507-1601TKG品番(2017)6-0454-1801
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
材質18-8ステンレス・シリコンゴム
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L)20トラスコ品番100-9390材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)3高さ(mm)361内径(Φmm)286板厚(mm)0.4危険物の類別非危険物
1個
¥6,698税込¥7,368
7日以内出荷
ジャパンペールステンレスペール缶 BT-20
耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。容量(L)20仕様オープンバンドタイプトラスコ品番460-1513材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.86色金属色高さ(mm)367内径(Φmm)286積載荷重(kg)約200板厚(mm)0.4
1缶
¥19,980税込¥21,978
9日以内出荷
セット内容フレーム1個、スペアネット50枚種別一斗缶用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×45RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898税込¥4,288
欠品中
パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質ブリキ高さ(mm)天蓋:10容量(L)8内径(Φmm)天蓋:224.5外径(Φmm)天蓋:242.6寸法(Φmm)天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8高さH×直径(mm×Φmm)255×246商品タイプフタ/バンド付
1セット
¥1,698税込¥1,868
当日出荷













![18-0フライヤー用油缶 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46650836-190827-02.jpg)