- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- フラスコゴム栓のおすすめ人気ランキング
フラスコゴム栓のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新122件の「フラスコゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あきゴム栓」、「ゴム栓」、「三角フラスコ」などの商品も取り扱っております。
穴径(Φmm)
6(温度計・L字管・I字管用)
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
天然ゴム
仕様
赤ゴム栓
丸底フラスコ、三角フラスコに対応します。
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
5
上径×下径×高さH(mm)
17.5×14×20
適合容器
18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
タイプ
1穴
穴径(Φmm)
6
適合容器
三角フラスコ、HARIO製、100mL等
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号
No.1、2、3、4、各1個
仕様
吸引用金具、ニップル付き
TGK品番
884-09-28-01
材質
合成ゴム
寸法(mm)
No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7。No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5。No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10。No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
材質
天然ゴム
基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容
三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)
60
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質
フッ素ゴム
外径(Φmm)
7
適合
(ゴム管)内径6mm
数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。
弾力性、気密性にすぐれています。
材質
合成ゴム
TGK品番
161-09-28-01
寸法(mm)
(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15。(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19。(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25。(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32。(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33。(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35
質量(g)
88
1組(6個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
硼珪酸ガラス-1