- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- フラスコ固定のおすすめ人気ランキング
フラスコ固定のおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新142件の「フラスコ固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラスコ スタンド」、「フラスコホルダー」、「点滴クリップ」などの商品も取り扱っております。
ケックケック クリップ KS
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
材質POM(ポリアセタール)
桐山製作所セパラブル止め金具 F15-1シリーズ
フラスコ本体を接続固定するための金具です。三ヶ所のネジは均等にしめて下さい。
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
材質ポリアセタール(デルリン)色ブラック上径(Φmm)29
1組(10個)
¥6,998税込¥7,698
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS430)
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。材質鋳鉄(ビニールコーティング)
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
アズワン両開クランプ
材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
TGK(東京硝子器械)Fineセパラ ハンドパイプ付接続金具
タイプO-リングタイプ材質(接続部)SUS 304製
SIBATA(柴田科学)テーパージョイントクランプ
・金属製、テーパージョイント用のクランプです。
・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
材質POM(ポリアセタール)耐熱温度(℃)150