- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- フラッシュボルトのおすすめ人気ランキング
フラッシュボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新139件の「フラッシュボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 固定金具」、「鍵付き フランス落とし」、「フランス落とし」などの商品も取り扱っております。
GOAL(ゴール)子扉用自動落し錠KT-2Uシリーズ
緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。
おや扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。上下ボルトに反転タイプを使用、側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも対応。瞬時に反転して確実に開放します。子扉の施錠状態は極めて頑丈。(非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落としなどのように、ボルトが変形して作動不能となり、扉が開かなくなる)
奥行(mm)ケース:49
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア材質ステンレス鋼寸法(mm)150取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)順位調整器 上枠面付型
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。
後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。
後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。
後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。
支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。
レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。
後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。
調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質ステンレス(ヘアライン仕上)
材質亜鉛ダイカストストローク(mm)18寸法(mm)172×25仕上サチライトクロム
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
末広金具(SUEHIRO)小型フランスオトシ
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
用途サッシ用材質(外装部)SUS304仕上HL
1本
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロムエスコ品番EA951LP-1全長(mm)172タイプ平型取付穴径(Φmm)4.8
1個
¥1,580税込¥1,738
当日出荷
用途木製親子開内装ドア材質ステンレス鋼寸法(mm)300取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm 受/皿木ネジ2.7×16mm







![多段式フランス落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158503-131111-02.jpg)














![フランス落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158521-131111-02.jpg)