- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- フラットアンカーのおすすめ人気ランキング
フラットアンカーのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新128件の「フラットアンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m4 アンカー」、「コンクリート壁 ねじ」、「オールアンカー」などの商品も取り扱っております。
押さえのでっぱりをなくした防草用に最適
用途防草、マルチの押さえ用具材質4ミリメッキ鋼線直径(Φmm)65線径(Φmm)4全長(cm)20
TRUSCOSTオールアンカー(12本入)
取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。外径(Φmm)4頭部径(Φmm)8適合材コンクリート最大引張荷重kN(kgf)2.8(287)
プラグ頭部はフラット形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)80下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)876適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
¥3,500税込¥3,850
翌々日出荷
TRUSCOTオールアンカー
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
サンコーテクノオールアンカー(パック品)
取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。
器材の上から取り付け可能。
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
用途ブラインド取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
材質鉄表面処理3価ホワイト
打ち込みの出来る金属製のシート押さえです。
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。材質鉄長さ(mm)約180幅(mm)約58太さ(mm)約2.4
1パック(10本)
¥249税込¥274
当日出荷
打ち込みの出来るシート押さえです。直径4mmの被覆鉄線なので、マルチや不織布に差し込みやすく簡単に固定出来ます。
種類丸型幅(mm)67材質PVC被覆鉄線長さ(mm)200太さ(mm)4
六角部がシートなどをしっかり押さえます。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。材質スチール径(Φmm)2.8寸法(cm)18
1セット(10本)
¥599税込¥659
当日出荷
1セット(10本)
¥389税込¥428
当日出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
コの字型のシート押さえです。
金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして材質スチール+塗装長さ(mm)150幅(mm)30色シルバー太さ(mm)Φ3.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製