フラットチューブのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
400件の「フラットチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平チューブ」、「ポリウレタンフラットチューブ」、「マークチューブ」などの商品も取り扱っております。
電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。 扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。 充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。 電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。 余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。 一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。
材質 軟質塩化ビニール 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 使用周囲温度(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 5000
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色 関連資料 RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB) 内径公差(mm) ±0.5
1本ほか
特価
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途各種エア配管 外径(Φmm) 4 材質 ポリウレタン 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体 圧縮空気/真空 特性 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質 ポリウレタン 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃) 使用流体 空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m) 200 特性 耐熱、耐電圧、難燃性 標準色 難燃性 (CMJ-F-マーク登録略号)HCC 標準肉厚(mm) 0.5 UL規格取得 E172592 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
材質 軟質PVC 長さ(m) 200 肉厚(mm) 0.4
1巻(200m)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
最高使用圧力(MPa) 0.8 長さ(m) 5 材質 ウレタン 使用温度範囲(℃) -40~80 使用流体 空気 負圧性能(kPa) -101.294
1個
819 税込901
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホットマーカーに最適な高品質チューブ 印字が鮮明に仕上がります 耐候性にも優れた塩ビ製チューブ 配線表示には、チューブが一番!
長さ(m) 100
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

負荷が少なく、他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも箱入りですから保管に便利で、チューブも汚れません。
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。狭い配管スペースに最適2芯チューブ、接続時のチューブ判別用マーキング入り。
内径(Φmm) 4 使用流体 空気/真空 材質 ポリウレタン 外径(Φmm) 6 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) -15~70
1巻
7,698 税込8,468
9日以内出荷

チューブ色 黒・黒 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃) -15~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 芯数 2 使用真空圧力(kPa) -100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料 TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。 ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。 チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。 日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
材質 塩化ビニール 規格 RoHS、REACH、JSIA 肉厚(mm) 0.4 適合電線サイズ 0.2sq~4.1sq
1巻(200m)
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


レタツインシリーズ共通消耗品。電線径に合わせたサイズのマックスドラム式丸チューブです。250m巻の大容量!。ドラム式なので、いつでもキレイに印刷。チューブのよじれによる印刷ミスも大幅減!。箱入りですから、積み上げ保管にも便利です。電線径にピッタリだから、ずれにくい!。
適合機種 LM-500・LM-500W・LM-550W、LM-390T・LM-390T/W、LM-340T・LM-340T/W、LM-380T・LM-380T/PC、LM-330T、LM-400II、LM-400 テープ長さ(m) 250
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。 材質 軟質PVC 全長(m) 10 使用温度範囲(℃) -10~105 内径(Φmm) 3.2 肉厚(mm) 0.45±0.05 耐熱温度(℃) 105
1本
539 税込593
当日出荷

マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質 軟質PVC 耐用温度(℃) 60 肉厚(mm) 0.4 長さ(m) 100
1巻(100m)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 透明/青 トラスコ品番 808-3319 材質 ポリウレタン 質量(kg) 0.44 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 2 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 外径(Φmm) 4 使用流体 圧縮空気/真空 特性 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1個
5,898 税込6,488
当日出荷