- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- フランジ付きナットのおすすめ人気ランキング
フランジ付きナットのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新266件の「フランジ付きナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツバ付 ナット」、「座付ナット」、「フランジ付きボルト」などの商品も取り扱っております。
パック単位の小口販売です。
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)
鉄(SWCH)
フランジタイプ
セレート付
表面処理
ユニクローム
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
30~35
熱処理
あり
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
用途カバー取付け等
ねじサイズ
M8
材質
SWCH相当
色
シルバー
質量(g)
6.8
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M8
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質
S45C
ピッチ
並目
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC30~40
ねじの呼び
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
7.5
寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(参考)13.8
寸法c(mm)
(最小)1.5
熱処理
H
寸法m1(mm)
(最小)5
寸法dc(Φmm)
17
ねじ山種類
メートル並目
1パック(13個)
¥539
税込¥593
当日出荷
表面処理
クロメートメッキ
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
セレート付
材質
ステンレス(SUS304相当材)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
表面処理
コート
寸法c(mm)
(最小)1.5
ねじ山種類
メートル並目
用途カバー取付け等
ねじサイズ
M6
材質
SWCH相当
色
シルバー
質量(g)
3
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M6
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質
鉄
表面処理
六価クロメート
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。
仕上
黒染
硬度HRC
25~30
熱処理
焼入