フランス落としロッド棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
104件の「フランス落としロッド棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランス落とし ロッド」、「ステンレス棒 ねじ切り」、「フランス落とし」などの商品も取り扱っております。

ロッド棒 SYS(シブタニ)ランキング2位
1個
219税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フランス落シセット 中西産業ランキング3位
材質亜鉛ダイカスト付属品PL-RG-1(ガイド)1個 、PLK-CP(ロッド棒)1本 、 SUS-STK-2(ストライク)1個 、 Φ2.5×20十字付き皿木ねじ(2本) 、 Φ3.5×20十字付き皿木ねじ(6本)仕上サチライトクロム
1セット
3,898税込4,288
当日出荷

キャップ付ユニクロロット棒 APLUS(クマモト)ランキング4位
1本
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(L=1000)
ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)寸法L(mm)1000標準色グレー適合扉厚(mm)32~52表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03492
1個
630税込693
4日以内出荷



1本
599税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質仕上光沢クロメート処理
1個
839税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

中西産業フランス落シ
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 ロッド棒:ステンレス仕上本体:塗装(シルバー) 、 ロッド棒:生地
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
419税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シブタニロッド棒
左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤など材質/仕上スチール(SS400)/有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1本
449税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

中西産業ロッド棒
L(長さ)の種類が豊富です。 フランス落し取付用。
1本
2,498税込2,748
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)種別プラスネジ材質鉄SS400表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)