フリーマジックのおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
108件の「フリーマジック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベロクロ」、「フリーマジックテープ」、「フリーマジック結束テープ」などの商品も取り扱っております。
フリーマジックテープ(縫製用) クラレファスニングランキング1位
ひとつの面にA面(フック)とB面(ループ)が混在した縫製用面ファスナーです。 柔らかいB面(ループ)が高く形成されているので肌に優しく、他素材を傷めにくい構造です。
用途洗濯・ドライクリーニングに耐えられます。材質ポリエステル幅(mm)100長さ(m)25
1巻
21,980税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



マジックテープ粘着付 25m箱入 クラレファスニングランキング4位
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。 保管に便利な箱入り。 金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×材質ポリエステル粘着剤合成ゴム系粘着剤
1巻(25m)
8,498税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCOランキング5位
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
1巻
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
1セット
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。 洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、 カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。
材質ポリエステル100%
1巻(5m)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

クラレファスニングフリーマジック エコマジック
粘着剤付フリーマジックテープ ポリエステル100%で有害物質ゼロ 人と地球に優しい 1つのテープ(面)にフックとフープあり 同じ面どうしで着く 風合いがソフトでやわらかタッチ面のファスナー
幅(mm)25長さ(m)0.15
1枚ほか
219税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)。ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
1巻
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。セット内容フック・ループ各1材質ナイロン厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3長さ(m)1粘着剤ゴム系粘着剤
1セット
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

片面にフックとループがあり、同じ面での結着が可能です。 箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
用途金具を併用して、様々な結束に材質ポリエステル厚さ(mm)2タイプフリーマジック長さ(m)25
1個
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。長さ(m)3材質ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

A面(フック)とB面(ループ)が背中合わせの両面タイプのマジックテープです。 巻きつけて押さえるだけで結束でき、軽くはがせます。 繰り返し使える両面マジックです。
材質ポリエステル形状A・B面背中合わせ両面タイプ長さ(m)25
1巻(25m)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
1巻
9,198税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。
1巻
2,498税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途マジックテープは布素材なので取り付けたい場所に縫い付けて取り付けできます。耐薬品性・電気絶縁性に優れているので、洗濯、ドライクリーニング、にも耐えることができます。洗濯時の糸くずが気になる場合は、係合力の弱い「フリーマジックタイプ」をご使用ください。材質ポリエステル寸法(mm)25X300
1個
158税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
1セット
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。テープ長さ(m)3厚さ(mm)1.0材質(フック)ポリエチレン材質(ループ)ナイロン
1巻
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)