- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- フルハーネスのおすすめ人気ランキング
フルハーネスのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新1,184件の「フルハーネス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2丁掛け フルハーネス」、「フルハーネス新基準」、「ハーネスセット」などの商品も取り扱っております。
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)
主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様
【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)
約1950
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)
主/副:11
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様
(胴ベルト)スライドバックル
色
黒
質量(g)
約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)
種類
ロープ式
ロープ径(Φmm)
12
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
ランヤード(長さ)(mm)
1650
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)
ナイロン
肩ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
反射板
あり
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様
(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質
(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型
X型フルハーネス
質量(g)
約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプ
タイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類
巻取式
適合規格
墜落制止用器具の規格
JIS規格
JIS TB 165規格品
落下距離(m)
3.1~4.1
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
肩ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
自由落下距離(m)
2.1
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
1本
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色
黒
タイプ
フルハーネス型
種類
ロープ式
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:690)
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:960)
仕様
SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード
ベルト幅(mm)
46
種類
伸縮式
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)
スチール
肩ベルト幅(mm)
46
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(長さ)(mm)
1650
ランヤード
1丁掛け
仕様
(胴ベルト)スライドバックル
色
黒
質量(g)
約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)
種類
ロープ式
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)
ナイロン
肩ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
有
反射板
あり
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(kg)
1.9
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)
(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色
グレー
質量(g)
約3035
タイプ
黒影ハーネス
ベルト幅(mm)
45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類
伸縮式
方式
伸縮自在ストラップ
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
ランヤード(幅)(mm)
32
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無(取付可)
ランヤード
2丁掛け
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。
ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。
腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤード(有効長)(mm)
1700
仕様
使用可能質量100kg/落下距離4.2m/最大自由落下距離2.3m
色
ネイビーブルー
質量(g)
約1800
タイプ
3ツ打
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
フック
No.57F
ランヤード(直径)(Φmm)
10
適応身長(cm)
160~180(標準的な体重の方)
材質(ランヤード)
ナイロン
取扱説明書
(2.2MB)
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
1丁掛け
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。
もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。
ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。
腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。
★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様
使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m
色
ネイビーブルー
質量(g)
約2260
タイプ
3ツ打
ベルト幅(mm)
45
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
フック
No.57F
ランヤード(有効長)(mm)
1700
ランヤード(直径)(Φmm)
10
適応身長(cm)
160~180(標準的な体重の方)
材質(ランヤード)
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.2MB)
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能
束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm)
45
ベルト色
ダークグレー
バックル
ワンタッチ
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
30
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無(50mm幅取付可)
ランヤード
無し
作業ベルトが標準装備。
長時間作業を快適にするスタンダードモデル。
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
質量(g)
約3430
タイプ
コアハーネス
ベルト幅(mm)
45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類
巻取式
方式
織ロープ巻取式
フック
FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)
45
背タイプ
X型
ランヤード(幅)(mm)
15
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)
(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)
約2050
タイプ
ライトハーネス
ベルト幅(mm)
45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類
伸縮式
方式
伸縮自在ストラップ
フック
FS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
ランヤード(幅)(mm)
32
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(長さ)(mm)
1650
仕様
[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質
(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色
黒
質量(g)
約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)
種類
巻取式(小型)
フック口開き(mm)
53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)
(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
材質(胴ベルト)
ナイロン
肩ベルト幅(mm)
45
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
反射板
あり
1本
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色
黒
タイプ
フルハーネス型
種類
伸縮式
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:960)
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。
軽量穴あきフック採用。
仕様
(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100
材質
(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型
X型フルハーネス
質量(g)
約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880)
タイプ
タイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード
ベルト幅(mm)
45
種類
巻取式
適合規格
墜落制止用器具の規格
JIS規格
JIS T 8166規格品
落下距離(m)
3.1~4.1
ランヤード(長さ)(mm)
巻取式 1500
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
自由落下距離(m)
2.1
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
1丁掛け
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色
黒
種類
フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)
4.1
肩ベルト幅(mm)
46
最大使用質量(kg)
100以下
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
背タイプ
Y型
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
2.3
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い
屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)
約1050
購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。
作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフルハーネスと伸縮性ランヤード(ツイン)のセット品になります。
軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。
個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。
引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト調整機能を採用。
道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現します。
カビや汚れにくくする撥水加工ベルト。
ランヤードの種別は、ツイン・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm。
折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設や産業などの高所作業用
セット内容
DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146510
幅(mm)
ウェブ:25
質量(kg)
フルハーネス:1.2、ランヤード:1.3
色
ハーネス:黒
種類
フルハーネス型
長さ(m)
ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)
材質(ランヤード)
合金鋼
最大使用質量(kg)
フルハーネス:128、ランヤード:130
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷