- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防じんマスク
- フルフェイスマスクのおすすめ人気ランキング
フルフェイスマスクのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新103件の「フルフェイスマスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「興研 全面マスク」、「面体 マスク」、「防塵 ヘルメット」などの商品も取り扱っております。
アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別
取替式防じん
仕様
しめひも6点支持式
適合
(フィットチェッカー)R15(陰圧法)
区分
RL2
質量(g)
390以下
吸気抵抗(Pa)
80以下
粒子捕集効率(%)
96.0以上
国家検定合格番号
TM452
材質(接顔体)
TPE(熱可塑性エストラマー)
吸気抵抗上昇値(Pa)
200以下
排気抵抗(Pa)
60以下
石綿(アスベスト)類対策用
レベル3対応可能
適合フィルター
L2W
取扱説明書
指定防護係数
10
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。
透明部分がPET製のシールドになっています。
使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。
1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など
材質
(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET
色
(不織布部)白、(シールド部)透明
寸法(cm)
本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5
目付(g/m2)
50
1袋(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様
吸気口付、前ボタン式
その他
マスクは別売りです。
適合
併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
適合マスク
ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
ガラス部
セルロース系樹脂
のどの部分まで保護します。
形状
かぶり型防災面
粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質
特殊不織布
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。
種別
防じん・防毒マスク
仕様
伝声器付
材質
エラストマー
質量(g)
360以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号
第TN175号
仕様
しめひもゴムハーネスHV
種別
防毒マスク
区分
L3
質量(g)
500±30
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
機能
伝声器
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
適合吸収缶
RDG-5型・RDG-7型
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)
外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
レンズ厚さ(mm)
外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)
布・ゴム混紡
質量(g)
175
仕様
上下通気孔付、ダブルレンズ構造
トラスコ品番
365-8554
形状
ゴーグル型
タイプ
メガネ併用可
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ
静電気防止加工レンズ
機能
メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能
アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業
その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号
TM373
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分2
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.99
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
113
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
35
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
2091
仕様
軽量型全面形面体
形状
全面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
排気抵抗(Pa)
37
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
指定防護係数
10
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様
バイザー付
機能
(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可
形状
ゴーグル型
型
密閉型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
488-9789
質量(g)
172
タイプ
密閉
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
フレーム色
透明グレー
材質(フレーム)
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)
2
材質(バンド)
布・ゴム混紡
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
優れた蒸散効果と高い保温性を併せ持つTHERMOLITE製のマスク。
薄手なのでヘルメット着用時の窮屈さもありません。
材質
サーモライト
色
Black
サイズ
Free
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番
795-6428
質量(g)
840
国家検定合格番号
保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。
国家検定合格品[区分RL3、RS3]
粒子捕集効率(%)
99.9以上
エスコ品番
EA800MP-2
区分
RL3、RS3
石綿(アスベスト)類対策用
「石綿障害予防規則」レベル2、3対応
指定防護係数
10
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
形状
ヘルメット取付型防災面
機能
マスク併用可
適合
(ヘルメット):MP型
材質
アクリル
寸法(mm)
約360×235
質量(g)
約235
タイプ
ヘルメット取付けタイプ
対応
MP型対応
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。
防水加工は施しておりません。
適合
併用可能マスク:ハイラック、1010A等
適合マスク
ハイラック、1010A等
ガラス部
セルロース系樹脂
綿でできた布製の顔に優しいマスクです。綿生地独自の吸汗性も兼ね備えています。
塗装の際の飛散塗料の汚れ防止に最適です。
用途塗装時の汚れ防止
色
白
長さ(cm)
約36
混率(%)
綿100
1袋(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。
マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号
第TM646号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
NC型(黒)
頭ひも
タイプゴムハーネスHV
適合
RD-6型
材質(面体)
天然ゴム面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.94
質量(g)
529
基準質量(g)
554以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
83
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
105以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
102
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分2
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RL3
機能
伝声器
適合フィルター
RD-6型
指定防護係数
10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。
防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
種別
取替え式防じん
区分
RL3
質量(g)
625以下
国家検定合格番号
第TM534号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
90
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
33
吸気抵抗上昇値(Pa)
108
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
29型、隔障NC2型
頭ひも
ゴムハーネスH-VII型
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
115以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
45以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.999
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷