フレキ管パッキンのおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
114件の「フレキ管パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノンアスベストパッキン」、「フレキ管」、「フレキ パッキン」などの商品も取り扱っております。



ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
1個ほか
27税込30
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

1個
40税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)
1枚
51税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1袋(50枚)
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ロングフレキB-13/15の接続に。耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム)材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理締付トルク(N・cm)(目安)390~490
1パック(40セット)
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

寸法d(mm)11.5寸法D(mm)18.5材質ノンアスベスト厚さ(mm)2内径(Φmm)11.5寸法t(mm)2外径(Φmm)18.5最高使用温度(℃)80
1箱(40個)
1,498税込1,648
当日出荷


1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(2枚)
139税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)



材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
419税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)