フレコンバックのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
414件の「フレコンバック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレコンバック 1t」、「農作業用袋」、「産廃袋」などの商品も取り扱っております。
フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウランキング1位
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型寸法(mm)Φ1100×1100+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウランキング2位
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型寸法(mm)860×860×1200+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンテナバッグ角型 吉野ランキング3位
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
1枚
1,998税込2,198
当日出荷

コンテナバック(エコノミータイプ) TRUSCOランキング4位
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
1枚
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

角型袋 自立式 フレコン生地仕様 モノタロウランキング5位
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
丸型寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm使用荷重(t)1容量(m3)1
1束(10枚)
14,980税込16,478
当日出荷

樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。仕様角型・自立式質量(kg)1.4タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200最大充填質量(kg)500
1枚ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。ベージュ
1パック(10枚)
16,980税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なし種別樹脂、粒状物運搬用
1枚
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1100×1100下穴径(Φmm)約450質量(kg/枚)約1.95
1パック(10枚)ほか
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。 ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に材質スチール メラミン焼付塗装寸法(mm)933×933×1050質量(kg)13.5取扱説明書(3.1MB)
1台
11,980税込13,178
当日出荷

強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。
用途運送時や荷役に。土木建築に。ベルト幅(mm)100最大吊り下げ能力(t)1
1枚
1,798税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,430税込3,773
当日出荷

UV剤入りで耐候性に優れています。
エスコ品番EA981WM-28タイプ注入口全開容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
1個
2,490税込2,739
当日出荷

排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H600×W70
1枚ほか
1,198税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
1枚
2,898税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。 使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。 食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700最大充填質量(kg)1000
1枚
4,298税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
寸法(横×縦)(mm)480×600種別再生材使用材質ポリエチレン他関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)再生材使用率(%)80
1袋(5枚)ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1台
23,980税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)