- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- フロンのおすすめ人気ランキング
フロンのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新114,653件の「フロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「周波数 測定 器」、「フロン回収」、「透明パイプ耐熱」などの商品も取り扱っております。
卓上での操作が可能なフロントボタンを備えています。 ボタン名がカタカナ表記です。
付属品
ストラップ
寸法(mm)
84.4×53.0×20.4
測定範囲
0.01秒~99時間59分59秒
質量(g)
67
機能
スプリット サウンドオフ フルオートカレンダー カウント(最大999,999) アラーム タイマー 時計 日常生活用防水
電池
リチウム電池CR2032×1(付属)
最大計時
99時間59分59秒
最小計時
0.01秒
マルチパッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)
市販のスイッチボックスに埋め込みます
メンテナンス作業が現場で簡単にできます。
仕様
●対象検知ガス:R22/R32/R134a/R404A/R407C/R410A●センサ:熱線式半導体センサ●検知方式:拡散式●警報遅れ:1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内●警報濃度:1/2RCL以下●警報音:80dB●電源:AC100V±10%●サイズ:120L×70W×46.5Dmm●重量:約200g●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付
アズワン品番
67-4763-55
1個
¥49,980
税込¥54,978
43日以内出荷
防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
付属品
クイックスタートガイド、ACアダプタ
材質
【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2
種類
台はかり
電源
ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
表示形式
デジタル
防塵防水性能
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.01MB)
計量皿形状
角
材質(計量皿)
SUS304
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。
使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒
成分
HFC-32/125
オゾン破壊系数
0
混合比
50/50
飽和蒸気圧(MPa at25℃)
1.65
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
外径×内径(Φmm)
16×13
長さ(m)
20
色
半透明(自然色)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.82[8](at23℃)
材質
フッ素樹脂(FEP)
使用温度範囲(℃)
-65~150
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
16
最小曲げ半径(mm)
140
使用流体
空気・水・腐食性流体等
破壊圧力(MPa[kgf/cm2])
3.3[34](at23℃)
特性
耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
・左右兼用 ・ディスポーザブル ・全面滑り止めエンボス加工 ・表面 スムース・全長29cm 厚手 ロングタイプで袖口カバー
入数(枚)
1000
全長(cm)
29
カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分
CH2FCF3
内容量(g)
200
水分(%)
0.005以下(MAX)
酸分(%)
0.0001以下(MAX)
純分(%)
99.7以上(MIN)
対応冷媒種別
HFC134a
危険物の類別
非危険物
一般校正証明書付き。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品
クイックスタートガイド、ACアダプタ、一般校正証明書
材質
【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2
種類
台はかり
電源
ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
表示形式
デジタル
防塵防水性能
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.01MB)
計量皿形状
角
材質(計量皿)
SUS304
校正証明書
一般校正
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
吸収缶に水滴がかかるのを防ぎます。
トラスコ品番
816-7397
アズワン品番
64-8899-02
1個
¥349
税込¥384
9日以内出荷
より高い周波数性能、優れた発振器温度安定性、より高い電圧測定帯域幅、より高い解像度、および他の多くの利点を提供します。
リア入力はフロントパネル入力に接続されていないため、最大5つの測定チャンネルが可能です。
高速測定、高速統計、USBおよびLAN入力、優れた損傷保護レベル、電子校正などの利点があります。
質量(kg)
3.2
電源電圧
100V/240V±10%(50Hz~60Hz±10%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×85×350
周波数
CH1,CH2 1mHZ~400MHZ。CH3 375MHz~6GHZ
保証期間
1年
動作温度、湿度範囲
0~50℃、80%まで
1台
¥249,800
税込¥274,780
18日以内出荷
※─・換算グラフ使用・換算係数使用・換算係数使用・換算係数使用・換算係数使用・─・換算係数使用・換算係数使用
使用検知管名
51H パイロチューブ
TGK品番
169-80-24-30
測定範囲(mg/L)
250-6000・800-6400・275-6600・325-7800・1000-24000・125-3000・250-6000・125-4800・475-11400
許容濃度(mg/L)
─・(50US)・1000(J、US)・500(J)1000(US)・1000(J、US)・500(US)・500(J)1000(US)・─・1000(US)
測定対象気体
パイロチューブ・ハロタン・フロン11(トリクロロフルオロメタン)・フロン12(ジクロロジフルオロメタン)・フロン22(クロロジフルオロメタン)・フロン112(テトラクロロジフルオロエタン)・フロン113(トリクロロフルオロエタン)・フロン113b(トリクロロフルオロエタン)・フロン114(ジクロロテトラフルオロエタン)
目盛範囲(mg/L)
250-2000・─・─・─・─・─・250-12000・─・─
有効期限(年)
2
吸引回数(n)
0.5、(1)・(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)
1個
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
JCSS校正証明書付き。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品
クイックスタートガイド、ACアダプタ、JCSS校正証明書
材質
【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2
種類
台はかり
電源
ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
表示形式
デジタル
防塵防水性能
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.01MB)
計量皿形状
角
材質(計量皿)
SUS304
校正証明書
JCSS校正
R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
品名
クリー134a
臨界温度
101.03℃
沸点(℃)
-26.2(1atm)
密度(g/cm3)
飽和液:1.21(25℃)
蒸気圧(MPa)
0.666(25℃)
対応冷媒種別
R134a
密度(kg/m3)
飽和蒸気:5.23(標準沸点)
危険物の類別
非危険物
組成
1.1.1.2-テトラフルオロエタン
連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。代替フロンガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易。ブザーとランプで警報をお知らせ。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様
●検知能力:R-22/2.84g、R-32/1.71g、R-404A/3.30g、R-407C/3.12g、R-600a/1.91g、R-410A/2.82g、R-134a/20.09g、R-290/1.45g、HFO-1234yf/3.74g/年●検知ガス:R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf●検知可能濃度:5ppm(R-134aのみ30ppm)[感度設定[5]の場合]●応答時間:10秒以内●検知方式:熱線型半導体式●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●ガス採気方式:自動吸引式●電源:単3形アルカリ乾電池2本(付属)●重量:190g●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●使用温度範囲:0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと)●サイズ:38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)●付属品:レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本●IP22(レザーケース装着時)
アズワン品番
65-9271-80
1個
¥101,000
税込¥111,100
8日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用
付属品
クイックスタートガイド、ACアダプタ
材質
計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工
種類
台はかり
電源
ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
測定方式
電気抵抗線式(ロードセル式)
検定
検定付
目量
単目量
表示形式
デジタル
防塵防水性能
IP67
表示単位
kg(キログラム)、pcs(個数)
適合地域
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.16MB)
計量皿形状
角
材質(計量皿)
SUS304
文字内容
フロン回収済
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×70
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。
耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線
精密小型機器、医療精密機器等の内部配線
プリント基板の補助配線
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.15
全長(m)
2
材質
ふっ素樹脂/PTFE
絶縁体外径(mm)
0.31
AWG
36
導体構成(本/mm)
7/0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で作業が容易。
改良された新バルブを採用。
箱から出さずそのまま使用可能。
容器管理が容易。
環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など
冷媒の種類
R-410A
成分
【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%
外形寸法(mm)
Φ240×420
本体質量(kg)
約4
オゾン破壊系数
0(CFC-11=1)
沸点(℃)
【冷媒】-51.6
地球温暖化係数(GWP)
【冷媒】2090(CO2=1)
蒸気圧(KPa)
【冷媒】1652(25℃)
1本(10kg)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥44,600
税込¥49,060
翌日出荷