フロン回収用品のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
93件の「フロン回収用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロン回収」、「パイプつぶし」、「電磁弁オープナー」などの商品も取り扱っております。
ピアシングツール イチネンTASCOランキング1位
イチネンTASCOピアシングツール
ハンドクランプ式。冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へワンタッチでサービスポートがつくれます。
接続ポート径1/4フレアオス適合銅管径1/4
1個
4,998税込5,498
当日出荷

チューブピアシングバルブ イチネンTASCOランキング2位
ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピアシングプライヤー イチネンTASCOランキング3位
冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
全長(mm)250接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
1個
12,980税込14,278
当日出荷

フロン回収ツール BBKテクノロジーズランキング4位
チューブのサイズによる調整は必要ありません。
用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。質量(g)255適合チューブ外径1/4~1/2適合配管1/2 0.D.迄
1本
10,980税込12,078
当日出荷


1個
13,000税込14,300
当日出荷

1個
45,700税込50,270
8日以内出荷

サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
1袋(2個)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)



3/8インチ(9.53)までのガスの流れをストップします
種類グリッププライヤ全長(mm)185
1台
1,598税込1,758
当日出荷

新冷媒R410A/R32用のピアシンングバルブです。 サービスポートのついていない機器に使用します。 耐圧側用、HFC耐用素材使用。
適合(銅管)1/4"、5/16"、3/8"仕様5/16フレア(1/2-20UNF)オス
1個
3,798税込4,178
当日出荷

針の内径が大きく、さらに針裏面に穴があいて流通量を大きくしているので、回収時間を短縮できます。
用途TA173C用
1個
1,898税込2,088
当日出荷

針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
用途TA173C用
1個
899税込989
当日出荷

ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。全長(mm)250適合ホース外径(Φmm)12.5以下
1個
1,798税込1,978
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷

3/8インチ以下の銅管用。 銅管をはさんでガスの流れを止めます。
1個
4,298税込4,728
当日出荷

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)13全長(mm)180トラスコ品番819-5313材質炭素鋼質量(g)363適合銅管径3/16~1/2inch
1丁
3,998税込4,398
当日出荷

冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
用途自動車のホース類閉塞作業。
1丁
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツールです。 3/8インチ以下の銅管用。
種類グリッププライヤ寸法L(mm)185タイプRR寸法A(mm)60寸法B(mm)50適合3/8インチ以下の銅管
1個
2,698税込2,968
当日出荷