- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- フローティングリーマホルダのおすすめ人気ランキング
フローティングリーマホルダのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新90件の「フローティングリーマホルダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローティングホルダ」、「マシニング タップ」、「スピンドルシャフト」などの商品も取り扱っております。
1個のコレットで1mmのチャッキング能力
高剛性・高精度
高バランス
ロックナット端面とコレット端面が面一
クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式)
長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様サイドロック用シャンク径公差h6
カトウ工機TC型タップコレット
自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
ユキワ精工ドリームチャック(CNC)
ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。
外径(Φmm)51精度(mm)0.05振れ精度(mm)5/100以下つかみ幅(mm)0.5~13.0
NIC(エヌアイシ・オートテック)フローティングホルダー (M6)
樹脂パネルの熱膨張による変形防止用固定具
用途樹脂パネル固定材質(1)アルミニウム合金[AL] (2)SUS304表面処理(1)アルマイト処理 (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応
ムラキでばりん MC
10mmの伸び、縮みするテンション調整機構を内蔵し、複雑な形状のワークにツールを一定圧でならいながら加工ができる。均一で滑らかなバリ取り、面取り仕上げ。業界最速クラス、最高回転速度1500min-1で高効率。ワーク材質やバリ取り量に応じて、付属品を交換することで調整できる。
用途バリ除去付属品コレット:ER11UP Φ6-5.5 付属、スプリング:中(本体組付け)、弱(付属)、強(付属)、プリロード カラー:中(本体組付け)、弱(付属)適合工具バリ取り用工具は、超硬バー、エンド形状のブラシが適しています。対応機械マシニングセンタ、NCフライス、各種専用機など最高回転速度(min-1)15000