- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- フロートセンサーのおすすめ人気ランキング
フロートセンサーのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新191件の「フロートセンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液面センサー」、「フロート レベル 計」、「水位センサー」などの商品も取り扱っております。
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式使用電圧(V)最大AC100/DC100取扱液水(標準液体)最大開閉電流0.5A制御点数1使用電線UL1007 AWG24最大使用電圧(V)AC100/DC100
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン高さ(mm)フロート/25質量(g)約16内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.85以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)最大使用電圧(V)AC300/DC300最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)19接点容量AC50VA/DC50W
1台
¥1,994税込¥2,193
当日出荷
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316高さ(mm)フロート/27質量(g)約37内径(Φmm)フロート/9.4外径(Φmm)フロート/28使用温度(℃)-10~100粘度5P以下比重測定範囲0.8以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)2 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)19
1台
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
イマオコーポレーションレベルインジケーター(フロート式センサー仕様)
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80使用温度範囲(℃)-20~80形状長形ストローク(mm)(接点)12質量(g)110材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。
フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質PP(ポリプロピレン)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150最大開閉電流DC/AC0.5A最大開閉電圧(V)DC/AC300接点間耐電圧(V)DC500接点容量50W DC/AC
フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃)-20~+80範囲比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/sコード長さ(mm)400絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)最大開閉容量AC30VA、DC50W最大開閉電流AC0.33A、DC1.0A接触抵抗(Ω)接点/0.1以下最大開閉電圧(V)AC250、DC200
材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。
自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6質量(kg)約1内径(Φmm)(フロート)10.5フランジJIS 5K 50A相当構造IP42使用温度(℃)0~80使用範囲開放タンク動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合適合電線径G3/4相当測定流体液体比重測定範囲0.85以上耐衝撃(m/s2)100吃水(mm)51関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御仕様リードスイッチ接点A接点最大電流(A)0.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
最大開閉容量AC/DC50VA使用温度範囲-10~+90℃保護等級IP67最大開閉電流AC/DC0.5A材質SUS304材質(フロート)発泡PP使用流体水、薬液、油ステム径(Φmm)Φ8
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。
吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。
外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。
防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]ひも長(m)3
ノーケン液体用電極式レベルセンサ FE形
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。構造IP45相当使用温度(℃)‐20~50測定流体液体
ノーケン小型横取付型レベルセンサー
小型量産機器組込みタイプ、あらゆる液面検出に最適。
材質SUS316、(フロート)SUS316L質量(g)140外形寸法(mm)Φ17×L70使用温度(℃)-10~+120取付寸法R1/2比重測定範囲0.6以上耐圧力(MPa)1耐衝撃(m/s2)100動作(上昇時ONの場合)-5mmリード線PE被覆(UL3266、AWG22)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)(フロート)+15~-72
1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。)
チャタリングを起こしにくい構造です。
ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。
取付けは吊下げるだけで簡単です。
比較的狭い場所にも設置できます。
接点A接点最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~60使用可能液体浮遊異物のない清水・汚水
小型量産機器組込み用に最適。
引張強度(N)20耐衝撃(m/s2)100リード線耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応測定粘度範囲5P(Max)