フードのおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
17,141件の「フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇フード」、「フードカバー」、「キッチンフード」などの商品も取り扱っております。

ステンレスフード ケイ・ジー・ワイ工業ランキング2位
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウランキング3位
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防鳥フード 水切り付き SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業ランキング4位
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

屋外フード(鋼板製) Panasonic(パナソニック)ランキング5位
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1アイボリー寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
1台
3,198税込3,518
当日出荷

種類M型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3質量(g)38
1個
1,690税込1,859
当日出荷

極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コトヒラ工業吸引フード
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
1本
47,980税込52,778
3日以内出荷

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298税込4,728
当日出荷

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
19,980税込21,978
21日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)強制換気扇用フード
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付(取外し可能)仕上バフ研磨
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付材質SUS304
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質SUS304仕上BA
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
969税込1,066
当日出荷


アズワン簡易型フード
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)寸法(mm)700×500×500質量(kg)約10アズワン品番3-117-01TGK品番3-117-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620税込41,382
当日出荷