ブッシュポリアセタールのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
175件の「ブッシュポリアセタール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリアセタール パイプ」、「フランジ ベアリング」、「POM ブッシュ」などの商品も取り扱っております。


グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業ランキング3位
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

ダイベストDBS02 ブシュ DBS 大同メタル工業ランキング4位
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
1個
53税込58
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

ブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000 廣杉計器ランキング5位
1袋(50個)
999税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(159種類の商品があります)


1袋(50個)
779税込857
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(159種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]。10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
36税込40
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)


オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
50税込55
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(125種類の商品があります)

材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)1.82Mpa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969税込1,066
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1袋(50個)
529税込582
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類その他材質アセタール・コポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(50個)
999税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)


1袋(50個)
3,698税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


1袋(50個)
999税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
429税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1袋(50個)
2,998税込3,298
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)