ブフナーロートのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
107件の「ブフナーロート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ろ紙」、「吸引ろ過」、「吸引瓶」などの商品も取り扱っております。
ブフナーロートPP レオナランキング1位
1個
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ブフナーロート Kartell(カルテル)ランキング2位
Kartell(カルテル)ブフナーロート
分離足式で洗浄が容易です。三角フラスコと併用できます。
材質PP仕様オートクレーブ可
1個
3,198税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)





●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
1個ほか
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
3,069税込3,376
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Kartell(カルテル)ブフナロート用 目皿網
ブフナーロートに適合します。ろ紙を固定するために使用します。これにより、ロートの穴の詰まりを避けることができます。
1ケース(10枚)
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

セパレート式で洗浄が簡単なビフネルロート。 。真空状態でも液体が漏れないシール構造です。
材質PP
1個
6,998税込7,698
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
1個
9,500税込10,450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
1組
1,485税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。 弾力性、気密性にすぐれています。
材質合成ゴムTGK品番161-09-28-01寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15。(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19。(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25。(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32。(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33。(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35質量(g)88
1組(6個)
999税込1,099
当日出荷

多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
仕様ロートのみ材質ガラス
1個
8,398税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Kartell(カルテル)PPビフネルロート
上下分割可能のため、洗浄・オートクレーブの際に便利です。軽量で丈夫なPP製です。
材質PP
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
1個
10,980税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)1
1箱(100枚)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
4,398税込4,838
4日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)