ブラケットブラックのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
583件の「ブラケットブラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウンター 足 置き」、「棚受け 黒」、「棚受 黒」などの商品も取り扱っております。
カウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ランキング1位
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)棚受け金具L型棚受け
1組(2本)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

重量棚受 HOJOランキング2位
補強付きで強度あり(安全耐荷重:80kg/1本)。付属品:木ネジ(黒色)。
材質ブラック
1本
2,598税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ブラケット L #03 TANNERランキング3位
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)80付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×295×215RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,998税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アイアン棚受 フジテック・ジャパンランキング4位
フジテック・ジャパンアイアン棚受
付属品取付ビス材質棚受け金具L型棚受け
1個
459税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ランキング5位
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
899税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/黒亜鉛メッキ棚受け金具L型棚受け
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)幅(mm)32棚受け金具L型棚受け
1組(2本)
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

壁に棚板を取付ける棚受金具です。 取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装棚受け金具L型棚受け
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2材質SUS304付属品ステンレス丸頭ネジ付棚受け金具L型棚受け
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け材質SS400相当棚受け金具L型棚受け取付穴径(Φmm)4取付穴数4仕上粉体塗装
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
1個
789税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質ステンレス(SUS304)安全荷重(kg)145(1本あたり)厚さ(mm)5仕上ヘアライン電解研磨仕上げ取付ビス壁側/ステン皿タッピン5×45、天板側/ステン皿タッピン5×16棚受け金具L型棚受け
1組(2本)
6,498税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質アルミダイカスト付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)棚受け金具L型棚受け
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)パワー棚受(スチール)
材質スチール耐荷重(kg)160(2本使用時)寸法t(mm)4.5付属品木ねじホワイト寸法W(mm)38板厚(mm)4.5ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16表面仕上げホワイト棚受け金具L型棚受け
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け材質SUS304仕上ヘアーライン取付穴数4取付穴径(Φmm)4棚受け金具L型棚受け
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
1本
379税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。寸法W(mm)25板厚(mm)3取付穴数6棚受け金具L型棚受け
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)