- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ブランクパネルのおすすめ人気ランキング
ブランクパネルのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新171件の「ブランクパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブランクシート」、「ブランクパネル 日東」、「1Uブランクパネル」などの商品も取り扱っております。
各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。
各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。
材質
鋼板
色
黒
付属品
フランジナット2コ
板厚(mm)
1.6
各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジを使用しないでワンタッチで着脱出来るブランクパネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
19インチマウントラックの前面をカバー致します。前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方への回り込みを防ぎます。
色
ブラック
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
使用されていないラックスペースを目隠しし、すっきりとした外観を保持
取り付けに手間がかからないツールレス設計
空気の流れを作り「パッシブクーリング」で通気性を改善
10Uのラックスペースを埋めるブランクパネル10個入りパック
EIA-310準拠の19インチサーバーラックに対応する1Uパネル
用途サーバーラックやキャビネットに設置した機器の隙間を埋めます。装置間のスペースに熱がこもらないよう、ラック背面に空気の流れを誘導
幅(mm)
42
色
ブラック
高さ(mm)
30
質量(g)
104
長さ(cm)
48.2
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質/仕上
アルミ型材/ヘアーライン
規格
JIS
表面処理
アルマイト
外形寸法D(mm)
15
外形寸法W(mm)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄t1.6
付属品
付属ねじなし
外形寸法D(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
300×200
色
黒
厚さ1.2mmSPCC冷延鋼板
一般的なラックやキャビネットに合うパウダーブラック
用途ラックマウント機器がないスペースを埋めるプレート。空気の流れを誘導し通気性を改善
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法D(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PVC t0.5
色
ブラック
外形寸法H(mm)
444
呼称
10U
保護等級
EIA(19インチ)
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け
材質
ABS樹脂
色
黒
仕様
1ラックユニットサイズ
適合
EIA規格19インチラック
質量(g)
794
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×44×51
分電盤などの化粧板としてご利用ください。
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
アルミ平板 t3/ヘアーライン
付属品
付属ねじなし
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。
幅広なので収納面が有効に使えます。
SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
材質
鋼板