ブロック切断のおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
382件の「ブロック切断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロック切断機」、「電動コンクリートカッター」、「コンクリート 切断 機」などの商品も取り扱っております。
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用 仕様 乾式 適合材 ブロック、モルタル、赤レンガ チップ幅(mm) 6 ダイヤ層幅(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品 165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ 質量(kg) 4.3 消費電力(W) 1010 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 最大切込深さ(mm)(45°時) 34 最大切込深さ(mm)(90°時) 53 仕様・用途 リフォーム向け 傾斜切断(°) 0-45 適合切断材 鉄材、アルミ、木材 最大切断厚さ(mm) 3(軟鋼)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ハンマー等でたたいて使用できます。
用途ブロック、ALC、Pタイル等のはがし作業。 薄い板の切断作業。 古いペンキはがし、サビ落とし作業に。 寸法(mm) 20×270 質量(g) 200
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。 別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。 鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。 刈払機、耕うん機などの刃物の研削。 コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。 付属品 レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ 電圧(V) 100 消費電力(W) 600 最大出力(W) 600 絶縁方式 二重絶縁 握り径(Φmm) 56
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。 トラスコ品番 360-1226 材質 機械構造用炭素鋼 全長(mm) 220 質量(g) 310 刃幅(mm) 50
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ブロック、レンガ、ガラス、ゴムなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ブロック・レンガ用です。押しても引いても切れます。
用途ブロック・レンガ・ガラス・ゴムの切断作業。 適合サイズ(mm) 250 材質(刃) 刃先:超硬グリット
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)グリットソー
ガラス・タイル・大理石・コンクリート・レンガ・鋳物・その他難削材用。 刃のない超硬粒子の鋸刃 BMレンガ切鋸用替刃タングステン・カーバイド粒子。
材質 タングステン・カーバイド粒子 寸法(mm) 250×20×3 全長(mm) 250 質量(g) 37 タイプ レンガ切鋸用替刃 使用可能材質 スレート・ブロック・レンガ・コンクリート・ファイバーガラス・ステンレス・鋳物・プラスチック等
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。 仕様 ニス仕上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 レンガ、ブロック用に設計された刃の形状です。 超硬刃は長寿命です。
用途レンガ、ブロックの切断 材質 超硬チップ 1インチ当たり山数 3
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質 コンクリート用 刃物外径(mm) 180 刃物内径(mm) 20 最大切込深さ(mm) 60 回転速度(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 単相100 電流(A) 14.0 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×272×267 付属品 ダイヤモンドブレード 質量(kg) 4.2 トラスコ品番 824-7952
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様 乾式 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ セグメント 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 ダイヤ層幅(mm) 7
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モルタルライニングに最適化。 ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。 作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm) 19 適合 鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。 外径(Φmm) 105 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 20(ブッシュ使用時:15) 適合材 鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石など チップ幅(mm) 7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1430W で高能率切断!
刃物外径(Φmm) 205 刃物内径(Φmm) 25(25.4も可) 最大切込深さ(mm)(90°時) 70 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 154 全長(mm) 370 仕様 二重絶縁、給水装置付 質量(kg) 7.4
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm) 305 刃物内径(Φmm) 25.4 最大切込深さ(mm)(90°時) 100 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源(V) 単相100 電流(A) 15 定格消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 CB-210 種別 ダイヤモンドホイール付 全長(mm) 632 付属品 ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17 質量(kg) 8.8
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)レンガタガネ
特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。 粒度 36 厚さ(mm) 2 砥材 GC タイプ ディスクグラインダー専用 穴径(Φmm) 15 硬度 M 外径(Φmm) 100 適合材 石材(ブロック・レンガ)・ガラス 最高使用周速度(m/s) 72
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品 研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ 強力タイプ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付け可能砥石厚/3~6) 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 57 電動機 直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷