プッシュソレノイドのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
107件の「プッシュソレノイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソレノイドアクチュエータ」、「ソレノイド 24V」、「ロングストロークソレノイド」などの商品も取り扱っております。
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 40(フレーム) 質量(g) 148 プランジャー径(Φmm) 12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 24×29×40
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g) 42 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 29.35×15.9×19.1 駆動形式 プッシュ 電源電圧(V) 24 最大ストローク(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm) 84(フレーム) 質量(g) 480 プランジャー径(Φmm) 12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 38×30×84
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 30.0(フレーム) 質量(g) 35 プランジャー径(Φmm) 7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 16×14×30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質 SPCC、SUS303、SUS、PA66 質量(g) 130 部品名称 ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線 表面処理 3価クロメート、原色、黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf]) 2.9[0.3] ストローク(mm) 10 質量(g) 81、(可動鉄芯)18 定格周波数(Hz) 50/60共用(2本リード) 絶縁種別 A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 30万回 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
寸法(mm) 約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まず 品名 小型プッシュソレノイド
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 29.3(フレーム) 質量(g) 100 プランジャー径(Φmm) 10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 20×29×29.3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 連続通電時の温度上昇が少ないため、ラッチ周囲の熱対策が簡素化可能です。 ソレノイドはコネクタ付きのリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質/処理 ベース:SPCC/3 価クロメート。ラッチ:SUS303/-、復帰バネ:SUS304/-、E形止め輪:S/3 価クロメート、リード線:-/黒、コネクタ:PA6/黒、十字穴付皿小ねじ:S/3 価クロメート、六角ナット:SUS/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V) DC24±5% 通電率 100%(連続定格)
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf]) 4.9[0.5] ストローク(mm) 10 質量(g) 115、(可動鉄芯)22 定格周波数(Hz) 50/60共用(2本リード) 絶縁種別 A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 30万回 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様 標準ペンシリンダ 取付 基本形 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~70 クッション ゴムバンパ方式 作動方式 押出単動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 標準 保証耐圧力(MPa) 1.05 最低動作圧力(MPa) 0.15 給油 不要 配管接続口径 M5×0.8 作動速度範囲(mm/s) 50~750 ロッド先端ねじ 金具なし ヘッドカバー配管 軸方向配管
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。
タイプ プッシュ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 30.4(フレーム) 質量(g) 60 プランジャー径(Φmm) 8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 18×22×30.4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)