プラグ変換アダプターのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
853件の「プラグ変換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抜きやすい コンセント」、「USB 電話」、「USBハンドセット」などの商品も取り扱っております。
プラグ変換アダプター厚6.5mm CF POSHランキング1位
BPR*HSの熱価設定が8番までのため、より大きな熱価設定のあるBR*ESのネジ長さ19mmを12.7mmに変換し、BPR*HSの代用として使用するためのプラグ変換アダプターです。
材質ジュラルミン削り出し厚さ(mm)6.5
1個
499税込549
10日以内出荷

Type-Cオーディオ変換アダプタ センチュリーランキング2位
Φ3.5mmステレオミニプラグをType-Cに変換可能なアダプターです。デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換し、より良い音楽環境を実現。通話可能なマイクイヤホンに対応しています。(一部の機種では正常に動作しない場合がございます)
ホワイト長さ(cm)約10インターフェイスType-C to Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
980税込1,078
4日以内出荷

変換アダプター 3P→2P モノタロウランキング3位
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500WRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

変換プラグ ELPAランキング4位
1個
664税込730
当日出荷

トランジットアダプター ハタヤリミテッドランキング5位
1台
3,398税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
1本
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子差込口3P・1個口プラグ形状2P
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
パープルコンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電源プラグ変換用アダプターです。3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ネジ止めタイプ)付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。許容電流(A)15交流電圧(V)125対応アースピン接続
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1個
1,518税込1,670
当日出荷

【変換プラグアダプター】。片側:Φ3.5mmステレオミニジャック×1。片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ×1。ハイグレード(金メッキ)。Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mm ステレオ標準プラグに変換するときに使用します。
1個
919税込1,011
当日出荷

1個
1,518税込1,670
当日出荷

DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます。本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です。接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています。安定化回路内蔵、両極性対応
付属品変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済みコード長さ(m)約1.8入力/出力【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA
1個
3,598税込3,958
当日出荷

ゲームしながら、スマホで会話! ボイスチャットをしながらゲームプレイが可能! 通話アプリを選ばない! 4極→3極変換アダプタ付 3極タイプ(緑&ピンクプラグ)のヘッドセットやイヤホンに適合! 「コンソール機でも、PCみたいにちゃんとボイスチャットしたい!」 そんな声を受け企画開発されたのがこの「ヴォイスミキサーG」。 マイク付きのイヤホンさえあれば、だれでも簡単にスマホ通話とゲームサウンドを同時に楽しめる。 4極タイプと3極タイプの二種類をご用意、持っているイヤホンに合わせてチョイス。 スマホ/ゲーム機/イヤホンをケーブルで繋いだら、それだけで準備は完了。 あとはいつもの通話アプリで、いつもの仲間と会話を楽しむことができる。 君のゲーミングライフをボイスチャットでより豊かに広げる。 それが、ヴォイスミキサーGだ! ボイスチャットをしながらゲームプレイが可能! ボイスチャットとゲームの音声を同時に聞くことができるので、ボイスチャットをしながらゲームをするのに最適です! またゲームデバイス側のケーブルが長くなっていますのでジャイロ等動きを必要とするゲームプレイにも取り回しがしやすい設計です。
仕様重量:約75g(ケーブル含む) 対応ヘッドセット:3極版: 3.5mmステレオミニプラグx2(入力・出力)対応機種CITA対応プラグインパワー対応マイク入力端子・Phone出力端子を持つスマートフォン本体寸法W41×H10×D40mm保証期間6か月
1個
1,698税込1,868
8日以内出荷

コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。
コンセント個数1本体質量(g)22定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15×47定格入力(W)合計1500までRoHS指令(10物質対応)対応
1個
419税込461
当日出荷

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様極配置:引掛形→平刃形
1個
1,198税込1,318
当日出荷

1個
889税込978
7日以内出荷

サンワダイレクトハンドセット USB
一般電話の受話器のように使えるUSBヘッドセットです。薄型、軽量で持ち運びにも便利です。マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。
仕様アクティブノイズキャンセル機能:×【共通仕様】、ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:○(本体)セット内容ハンドセット本体、取扱説明書、保証書サイズ中型【マイクロホン】形式スピーカー部:ダイナミック型(モノラル)直径(Φ)スピーカーユニット:約13.5ケーブル長(m)1.2対応OSWindows:11・10・8.1・8、mac:macOS(Sequoia) 15・macOS(Sonoma) 14・macOS(Ventura) 13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11・macOS 10.12~10.15、ChromeOS周波数特性スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz~20KHzマイクロフォン部形式:コンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2KΩ入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-CType-A変換アダプタ付きスピーカー部インピーダンス(Ω)32Ω±10%最大入力(mW)50mW
1個
4,898税込5,388
3日以内出荷

待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
定格125V・15A・1500W材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ集中・個別両用スイッチ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)